Page 1063 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1063

Cadenas y rieles
Foodlube Chain Fluid
BakerlubeTM CL
Aceite para cadenas
Diseñado para cumplir con los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de cadenas industriales.
LHMT 68
LHMT 68 ha sido especialmente desarrollado para temperaturas medias y entornos cargados de polvo, como en las industrias del cemento y de manipulación de materiales, donde se requiere una alta penetración y una ligera película de aceite.
LHHT 265
El aceite sintético SKF LHHT 265 es ideal para grandes cargas y/o altas temperaturas, como las propias de la industria de la celulosa y el papel o de la industria textil. No forma residuos a altas temperaturas y es neutro con juntas y polímeros.
Beneficios:
• Prolonga la vida de las cadenas.
• Reduce la frecuencia de lubricación. • Reduce el consumo de aceite.
• Reduce el consumo de energía.
Aplicaciones:
• Cadenas transportadoras • Cadenas de transmisión • Cadenas para elevadoras
Los aceites para cadenas SKF se encuentran disponibles en bidones de 5 litros y como recambio de aceite para los lubricadores automáticos de un solo punto SKF SYSTEM 24.
• Excelente protección contra la corrosión
• Buena capacidad de carga
• Buena resistencia a la eliminación por agua
• Intervalo de temperaturas: de -30°C a +150°C
• Lubricante sintética de cadenas para presiones extremas que prolonga la vida útil
• Formulado especialmente para cadenas y rodamientos sometidos a temperaturas de hasta el 280°C
• Superior rendimiento antidesgaste
• Fórmula sin disolventes
• Excelente capacidad de penetración
• Película limpia que no deja residuos
• No contiene disolventes
• Apto para lubricadores automáticos
• Vida prolongada con película mojada a altas
temperaturas provee lubricación de largo plazo • Con certificación NSF H2 - 141864
Código de Pedido
C1476036
C1476035
Cantidad del Unidad del contenido contenido
Precio Ud. €
5,000 LTR 152,77
20,000 LTR 548,49
FOODLUBE Overhead Chain Fluid
• Película extremadamente tenaz
• Excelente protección contra la corrosión
• Buenas propiedades de desplazar agua
• Intervalo de temperaturas: de -20°C a +150°C
Código de Pedido
C3435696
Cantidad del contenido
20,000
Unidad del contenido
LTR
Precio Ud. €
1084,30
BakerlubeTM HT
Código de Pedido
C1476065
C1476064
Cantidad del Unidad del
contenido contenido Precio Ud. €
5,000 LTR 152,77
20,000 LTR 548,49
Código de Pedido
C1472037
C1472033
Cantidad Número de del conte-
Parte nido
LHMT 68/5 5l
LHHT265/5 5l
Precio Ud. €
106,00
202,00
Chain Guard 280
• Lubricante de cadenas con excelente propiedades de transferencia de esfuerzo
• Contiene molibdeno para lubricación superior
• Apto para lubricación rodamientos
• Ideal para uso en hornos de varios tipos
• Intervalo de temperaturas de 0°C a +280°C
• Lubricante de cadenas con grafito para muy altas temperaturas
• Formaulado especialmente como un lubricante de película seca de alto rendimiento para cadenas y rodamientos en hornos
• Idóneo para uso cuando las temperaturas sean demasiada altas para lubricantes mojados
• Intervalo de temperaturas de una película mojada: de -10°C a +180°C
• Protección de una película seca de hasta el +550°C • Buen rendimiento antidesgaste
• Alta capacidad de carga
• Aceite base que se evapora sin ensuciar
• Para temperaturas a las que no funcionan los fluidos convencionales
• Contiene particulos finos de grafitio muy puro para excelente rendimiento y penetración
• No contiene disolventes
• Película seca
• Excelente capacidad de penetración (debe ser
aplicado a temperaturas bajas de 120°C) • Con certificación NSF H2 - 141863
8
Código de Pedido
C1476215
C1476216
Cantidad del Unidad del
contenido contenido Precio Ud. €
5,000 LTR 346,04
20,000 LTR 1133,11
Código de Pedido
C3435699
Cantidad del contenido
20,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
LTR 793,82
Lubricantes, aceites y engrasadores
1049
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51261 51318
51269
51247
50875
7520


































































































   1061   1062   1063   1064   1065