Page 1062 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1062
Protección contra oxidación y corrosión | Cadenas y rieles
Eliminador de cal / óxido
Elimina depósitos de cal y óxido en calderas, tuberías de condensación, sistemas de aire acondicionado y líneas de procesamiento de comida. Limpiador muy eficaz, contiene un 40 % de ácido fosfórico. Ideal para la eliminación de cal y óxido de metales ferrosos, acero y bronce. Contiene una mezcla concentrada
de surfactantes de baja espuma, ácido fosfórico e inhibidores de corrosión del metal.
Chain and Drive Spray
• Película fina de aceite mineral resistente al agua y temperatura contenida en espuma
• Apto para uso en sistemas de cadenas y transmisiones que no se usan sistemas automáticos de lubricación
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
Chain and Drive Fluid
Lubricante multiusos para cadenas que brinda una penetración y lubricación máximas y protege contra la corrosión
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
14,81
• •
• •
•
Intervalo de temperaturas de -15°C a +120°C Excepcional propiedades de transferencia de esfuerzo hasta el 250kg
Excelente penetración en eslabones y articulaciones Una película resistente al agua muy tenaz que protege todas tipas de cadenas en condiciones humedas
Excelente proteción contra la corrosión
Código de Pedido
C4157093
C4157092
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del con- tenido
C1476196 300,000 MLT
FOODLUBE Chain Spray
especialmente en condiciones hostiles
Una película con buena adhesión que reduce el goteando y echandose del aceite.
Precio Ud. €
LTR 14,09
LTR 53,79
Código de Pedido
C1476221
C1476223
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad
del con-
tenido Precio Ud. €
LTR 115,72
LTR 483,52
Aqua Scale Remover
Chainguard Hi-Load Spray
• Aerosol lubricante para cadenas y transmisiones sometidos a cargas pesadas
• Película fina resistente al agua con disulfuro de molibdeno para buenas propiedades de transferencia de esfuerzo
• Apto para la lubricación y protección de cadenas y transmisiones sometidos a condiciones difíciles
• Muy resistente a la eliminación por agua
• Buena capacidad de transferencia de esfuerzo
• Buenas propiedades de hidrófugas
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +110°C
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
8
Limpieza de residuos de cal. Limpiador para todos los residuos de cal y óxido. Elimina la película de cal y proporciona brillo a las superficies tratadas. Se puede usar en la mayoría de metales y plásticos. Como usar: Aplicar concentrado o diluido (hasta 1: 20) según la suciedad que se deba eliminar.
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
Precio Ud. €
C1363911 400,000 MLT 23,67
Código de
Pedido Número de Parte Volumen
C4194539 20482-AA 5 l
Precio Ud. €
34,72
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +180°C
Código de Pedido
C1476207
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
14,81
1048
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9359 8723
51275 50817
51267
51258