Page 1061 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1061
Protección contra oxidación y corrosión
Sp 350 II
Rust Remover
Britox Plus
Potente descalcificador y eliminador de cemento
y óxido. Producto ácido altamente concentrado
para eliminar rápidamente los depósitos más duros. Ácido profesional para ladrillos, elimina manchas
de armagasa y cemento de trabajos hechos con ladrillos y equipos, asimismo elimina algas, residuos
y tierra en general de piscinas. Ideal para utilizar en la construcción, alquiler de maquinaria y herramientas
y otros proyectos de mantenimiento. Agentes de humedad especiales y de gran concentración ayudan a reducir el tiempo de limpieza y trabajo con el mínimo esfuerzo.
Protección de metales contra la corrosión en interior (máx. 2 años) Fácil de eliminar.
Eliminador de corrosión y óxido. Eliminación de corrosión, óxido y escamas de todos los metales ferrosos y no ferrosos. Excelente capacidad de limpieza en superficies metálicas. Concentrado económico. Preparación del metal para la pintura.
Código de Pedido
C4194658
Shield
Número de Parte
30406-AD
Volumen
300 ml
Precio Ud. €
10,62
Código de Pedido
C4193999
C4194731
Número de Parte
10752-AB
30610-AA
Volumen
5 l
250 ml
Precio Ud. €
107,00
12,08
Rust Remover 28
Código de Pedido
C4154928
C4179406
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad
del con- Precio tenido Ud. €
LTR 7,27
LTR 25,49
Rust Converter
Un lubricante ligero, penetrante, desplazador de humedad, con protección anticorrosiva, 4 en 1 de alta calidad.
Código de Pedido
C4179416
C4154890
C4157001
C4155000
SP 400
Cantidad del contenido
400,000
600,000
5,000
20,000
Unidad del Precio contenido Ud. €
MLT 4,44
MLT 4,54
LTR 24,00
LTR 90,18
Un eliminador de cal y óxido basado en ácido para aleaciones delicadas. Su fórmula concentrada contiene un 28 % w/w de ácido cítrico. Los ácidos orgánicos leves y los inhibidores de corrosión minimizan el posible daño a los metales sensibles durante la eliminación de cal y óxido. Elimina los depósitos de cal y óxido de metales ferrosos y no ferrosos. Excelente tratamiento para la eliminación de óxido antes de fosfatear, pintar o barnizar.
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C4179412 20,000 LTR
Precio Ud. €
41,89
Convierte el óxido de forma rápida en una superficie
resistente y de protección, lo cual prolonga de forma
efectiva la vida útil de los equipos de todas las
estructuras ferrosas. Se le puede aplicar una capa
estética de pintura, por ejemplo CRC Galvacolor. Se 8 puede pintar en cuanto el color del convertidor haya
cambiado de verde a negro.
Código de Pedido
C4194620
Número de Parte
30067-AA
Volumen
750 ml
Precio Ud. €
81,34
Protección de larga duración contra la corrosión para todo tipo de metales. Resiste la lluvia. Para su eliminación, usar cualquier disolvente a base de petróleo.
Código de Pedido
C6864688
Número de Parte Volumen
32350-AA 500 ml
Precio Ud. €
18,90
Lubricantes, aceites y engrasadores
1047
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9337
8258
9338
8639
9332
9336
8529