Page 1060 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1060
Protección contra oxidación y corrosión
Rustshield Spray
• Inhibidor de la corrosión a largo plazo en forma de película fina y seca para uso interna e externa
• Proporciona lubricación residual para el montaje
• Doce meses de protección contra la corrosión
externa
• Ideal para la protección de equipaje enviado por
Bright Galva
Componente altamente concentrado de galvanización con aluminio y cinc y de acabado brillante. Ofrece una protección anticorrosión a largo plazo para superficies metálicas. Alta concentración de sólidos para una mayor protección y cobertura. Se puede utilizar como reparador automático de superficies donde se han realizado trabajos de soldadura y cortes. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 160 °C.
Código de Cantidad del Unidad del
Pedido contenido contenido Precio Ud. €
C4179401 400,000 MLT 8,82
Alu Hi-Temp
Alu Hi-Temp Protección anticorrosión para altas temperaturas. Protección anticorrosión para aplicaciones a altas temperaturas (600oC en continuo). Construye una película brillante de gran resistencia en las superficies metálicas después de su exposición a temperaturas de 200 oC durante 1 hora.
barco
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +110°C
Código de Pedido
C4194409
C7027848
Zinc
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
24,10
Código de Pedido
C1476486
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
14,41
11074-AA
32921-AA
400 ml
500 ml
Cold Galvanising Spray
C4154896 600,000 MLT
Galva Brite
8,82
Potente aerosol galvanizador en frío
• Mecanismo catódico: los arañazos se sellan mediante
la formación de óxido de cinc y carbonatos
• Fórmula no tóxica: sin plomo ni cromato Intervalo de temperaturas de -30°C a +450°C
Protección catódica anticorrosión de larga duración. Soporta rasguños, torceduras y soldadura por puntos. Cumple con la normativa EN ISO 1461:1999 como un medio apropiado de renovación.
Código de
Pedido Número de Parte Volumen
C6070106 30563-AA 500 ml
Precio Ud. €
24,44
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C3436635 400,000 MLT
Zinc Galva
8
Precio Ud. €
15,89
Brilloso revestimiento galvanizado en frío. El zinc, el aluminio, los aditivos anticorrosión y la resina de larga duración proporcionan una protección óptima contra la corrosión. En cuanto al desgaste es igual para la galvanización por inmersión en caliente, lo cual hace a Galva Brite un excelente retoque para las superficies galvanizadas dañadas.
3-36
Código de
Pedido Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
16,82
C6070101 30423-AA
500 ml
Componente altamente concentrado de galvanización con cinc. Ofrece una protección anticorrosión a largo plazo para superficies metálicas. Repara daños en superficies galvanizadas donde se han realizado trabajos de soldadura y cortes. Se puede utilizar a temperaturas de hasta 250 °C. 95 % de contenido de metal de cinc para una mayor protección.
3-36 Protección anticorrosión y lubricación. Impide la oxidación y la corrosión de cualquier metal ferroso y no ferroso durante el almacenaje, producción y transporte. Desplaza y protege de la humedad. Penetra y lubrifica. Protege contra la corrosión.
Código de Pedido
C4154904
C4179402
Cantidad del Unidad del contenido contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4193902
C6070096
C4193908
Número de Parte
10106-AE
10110-AS
10114-AA
Volumen
300 ml
500 ml
5 l
Precio Ud. €
8,66
12,96
90,94
600,000 MLT 11,60
600,000 MLT 11,60
1046
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
8410
51418
51449
9329
8413
9393
9335
9333