Page 1059 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1059

Limpiadores de contactos | Protección contra oxidación y corrosión
N.F. Precision Cleaner
Urethane Isolation Red
Película aislante roja de secado rápido y buena adherencia. Forma una película no conductora. Protege contra los efectos de las agresiones del medioambiente. Alta fuerza dieléctrica.
Z30 Corrosion Inhibitor
• Inhibidor de la corrosión cerúleo y de larga duración para uso en exteriores
• Película fina y flexible que no se agrieta ni se desportilla
• Protege de hasta 2 años
• Manera de aplicación - spray de cepillo, bañar o
Único no inflamable. Limpiador de precisión para contactos eléctricos y electrónicos.
Código de Pedido
2-26
Número de Parte
Precio Volumen Ud. €
Código de Pedido
C4193979
Precio Volumen Ud. €
300 ml 17,52
Número de Parte
10639-AC
Urethane Clear
rodillo
Código de Pedido
C1476305
C1476308
Canti-
dad del
conte- Precio
nido Unidad del contenido
300,000 MLT
20,000 LTR
Ud. €
10,74
514,71
FOODLUBE Protect
Mantiene y protege todos los equipos eléctricos. Desplaza y protege del agua y de la humedad. Previene la corrosión y la oxidación. Penetra y lubrifica.
Película aislante transparente de secado rápido y buena adherencia. Forma una película no conductora. Protege contra los efectos de las agresiones del medioambiente. Alta fuerza dieléctrica.
Código de Pedido
C6070100
C4193893
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
19,68
84,88
Código de Pedido
C4193975
Dust Free
Número de Parte
10628-AC
Precio Volumen Ud. €
300 ml 16,24
30348-AB
10089-AA
500 ml
5 l
Lectra Clean II
CRC Lectra Clean II es un limpiador de alto rendimiento especialmente formulado para motores y equipos eléctricos.
Limpiador de polvo Dust Free. Gas seco, comprimido
y puro. Para remover polvo, suciedad y contaminantes aéreos de forma eficiente. No deja residuos ni condensación. Aplicaciones: Dispositivos electrónicos, equipos fotográficos y de oficina, pequeños ensamblajes, servomecanismos.
• Protección a largo plazo contra la corrosión de todas las piezas de metal y apta para uso alimentario
• Apto para uso interna e externa
• Excelente protección contra la corrosión en exteriores
de hasta 2 años de duración
• Película visible para identificación fácil
• Repele el agua para proporcionar una protección
inmediata 8 • Apto para uso en todo tipo de metal
• Intervalo de temperaturas de -40°C a +110°C
• Aerosol de 300ml
• Con certificación NSF H1 – 132236
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido
C4193947
C4193948
C6070102
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
106,80
446,52
19,68
Código de Pedido
C6070111
C6864727
C4194445
C4194446
C4194447
C4194448
C4194449
Número de Parte
32315-AA
32315-AC
20108-AA
20108-AB
20108-AD
20108-AE
20108-AH
Volumen
400 gm
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
Precio Ud. €
30,48
Código de Pedido
C1475987
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del contenido
MLT
10314-AA
10315-AA
30449-AH
5 l
20 l
500 ml
Precio Ud. €
17,51
Lubricantes, aceites y engrasadores
1045
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9351
9399
9374
9357
9330
9331
51319
51495


































































































   1057   1058   1059   1060   1061