Page 1055 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1055

Limpiadores y desengrasantes
Sugar Dissolving Fluid
Lotoxane Fast
Disuelve restos de azúcares. Previene su adhesión. Elimina eficazmente del equipo fundentes y otros residuos a base de azúcar. El aceite lubricante ligero depositado después del uso inhibe la posterior adhesión de residuos. Aplicar directamente en los depósitos de azúcar.
Un Lotoxane de rápido secado que se evapora tres veces más rápido que Lotoxane. Ofrece una solución de desengrasado versátil para cualquier tipo de proyecto de fabricación, mantenimiento, inspección y de preparación de superficies. Punto de ignición a 40 °C. Ofrece un secado más rápido con una inflamabilidad limitada. Compatibilidad excelente con metales y con la mayoría de plásticos. Testado y autorizado para productores aeroespaciales y de cualquier otro tipo de producción crítica.
Código de Pedido
C4194626
Lotoxane
Número de Parte
30204-AA
Volumen
5 l
Precio Ud. €
48,82
Código de Pedido
C4154940
C4154941
C4154938
Lotoxane XF
Cantidad del contenido
500,000
5,000
20,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
MLT 4,87
LTR 29,46
LTR 111,47
Desengrasante disolvente, no aromático, no residual, no inflamable y altamente refinado. Elimina residuos de aceites, grasa, refrigerantes de maquinaria, fundiciones, paneles y componentes eléctricos/electrónicos. No contiene hidrocarburos aromáticos y no está clasificado como inflamable, el punto de ignición es 62 °C. Diseñado para ofrecer una solución de desangrasado versátil para cualquier tipo de superficie y trabajo de inspección, mantenimiento y fabricación. Totalmente autorizado para aplicaciones aeroespaciales delicadas.
Un variante de Lotoxane de rápido secado que se evapora seis veces más rápidos
que un Lotoxane estándar. Lotoxane XF ofrece una solución para utilizar en plásticos 8 y metales delicados y en aplicaciones críticas como para la eliminación general de
grasa y aceite. Punto de ignición a 27 °C. Es la versión preferida de los fabricantes
de automóviles donde la preparación manual de marcos y paneles para pintar es la
norma. Reemplaza eficazmente a diluyentes, MEK, toulene y otros disolventes más
peligrosos utilizados normalmente para limpiar antes de pintar. Eficacia probada
para reducir las emisiones totales de COV.
Código de Pedido
C4154910
C4154936
C4154937
C4154934
Descripción corta
A415ONEAM LOTOXANE
C043500AM LOTOXANE
C0435XXAM-A LOTOXANE
C04320XAM-A LOTOXANE
Precio Ud. €
4,89
4,50
26,12
98,89
Código de Pedido
C4154911
C4154952
C4154950
Cantidad del contenido
500,000
5,000
20,000
Unidad del con-
tenido Precio Ud. €
MLT 4,26
LTR 21,91
LTR 81,51
Lubricantes, aceites y engrasadores
1041
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8450 9370
8454 8555


































































































   1053   1054   1055   1056   1057