Page 1056 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1056

Limpiadores y desengrasantes
HDD
Desengrasante disolvente emulsificable de gran eficacia. Elimina manchas duras de aceite, grasa, betún y alquitrán de todo tipo de componentes, tanques
de crudo, plantas y maquinaria. Ideal para utilizar
en lavados de partes de maquinaria; los residuos se pueden eliminar con agua. Perfecto para todo tipo de proyectos de fabricación, reparación y mantenimiento. Su gran poder desengrasante lo hace perfecto para utilizar en barcos, en la producción de petróleo y en
la limpieza de tanques de almacenamiento, plantas y maquinaria.
QED
Superclean
Desengrasante disolvente de bajo olor y con poder de rápida evaporación. Elimina aceite, grasa y partículas de maquinaria metálica y componentes eléctricos,
con un poder de secado rápido y sin dejar residuos.
Su alto poder de evaporación y el hecho de que no deja residuos hacen que QED sea un limpiador de embragues y frenos. Su formulación refinada no dañará componentes ni equipos delicados. Acción espray 360°, punto de ignición -4 °C.
Desengrasante y limpiador de superficies ultra rápido y eficaz de última generación. Limpiador potente
para eliminar suciedad, mugre, grasa, aceite y moho. Fórmula no cáustica, ideal para utilizar en metales blandos y en superficies galvanizadas. Perfecto para utilizar en la mayoría de superficies planas. Ideal para limpiar plantas y maquinaria antes de llevar a cabo una inspección o mantenimiento.
Código de Pedido
C4154888
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
2,99
Cantidad del Código de Pedido contenido
Unidad del
contenido Precio Ud. €
Cantidad del Unidad del
C4157008
C4157006
Citrol
5,000 LTR
20,000 LTR
8,76
33,35
Código de Pedido contenido
contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
27,41
123,88
C4154975
C4154974
Delta
5,000
20,000
Fast Klean
8
Un desengrasante disolvente de rápida separación
y biodegradable. Emulsiona grasa, aceite y residuos de gasolina en sentinas de barcos y tanques de
crudo. No clasificado como inflamable y no contiene hidrocarburos aromáticos. Separa rápidamente en interceptores y en separadores de agua y aceite para reducir el impacto medioambiental. Eliminador potente de manchas duras de aceite, grasa, betún y alquitrán.
Potente desengrasante disolvente con poder de rápida evaporación. Elimina incluso los peores residuos de aceite y grasa de metales, maquinaria y componentes eléctricos. Utilizado cuando se necesita una limpieza lo más rápida posible y de secado automático. No contiene hidrocarburos aromáticos, punto de ignición -18 °C.
Desengrasante y limpiador microemulsión de limón. Desengrasante y limpiador diluible en agua para componentes, superficies, plantas y maquinaria. Elimina rápidamente manchas de aceite y grasa de suelos, áreas de producción y almacenes. Ideal para uso en fábricas, almacenes y talleres. Perfecto para limpiar y desengrasar maquinaria, plantas y equipos.
Código de Pedido
C4154907
C4154998
C4154997
Cantidad del contenido
500,000
5,000
20,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
4,52
Código de Pedido
C4157059
C4157057
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
19,68
76,18
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C4154959 5,000 LTR
C4154958 20,000 LTR
Precio Ud. €
19,55
73,71
LTR 27,32
LTR 111,67
1042
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
8582 8603
8424 8418
8652 8607


































































































   1054   1055   1056   1057   1058