Page 1053 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1053
Limpiadores y desengrasantes
Remover & Degreaser
Desengrasante WD40SP
Fast Dry Degreaser
Un limpiador rápido y enérgico a base de disolventes, para mantener un rendimiento óptimo. Disuelve rápidamente grasas, aceites, lubricantes, alquitranes y adhesivos de cualquier pieza metálica. No deja residuos.
• Un potente desgrasante multiuso con base de cítricos, perfecto para eliminar grasa, aceite, adhesivos, etiquetas y la suciedad general de los talleres.
• Agradable olor característico
• Potente y rápido
• Se puede utilizar con metales, la mayoría de plásticos
y con superficies pintadas
• Con certificación NSF C1
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Esta solución de acción rápida, basada en disolvente, elimina con rapidez la grasa, el aceite, la suciedad y la mugre sin dejar residuos. Actúa inmediatamente en contacto y es fácil de aclarar. Para su uso en un gran número de superficies, incluyendo metales, tubos de escape, cubiertas y suelos.
Código de
Pedido Volumen
Inox Kleen
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6070097
C7027849
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
11,96
87,38
10227-AT
10230-AA
500 ml
5 l
Industrial Degreaser
Código de Pedido
C1363921
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
MLT 8,69
Aerosol Stainless Steel Cleaner
El LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE en aerosol
es un limpiador y abrillantador de alta eficacia para superficies de metal, que elimina grasas, aceites y suciedad general de la superficie de la mayoría de los metales, y resulta especialmente eficaz en el acero inoxidable, un material omnipresente en el sector de
la alimentación y el farmacéutico, así como en otras industrias higiénicas. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS Deja las superficies limpias, sin marcas, brillantes y sin residuos
Se puede utilizar en zonas de procesado de alimentos y áreas circundantes
Ideal para limpiar y sacar brillo al acero inoxidable Fabricado con ingredientes aprobados por la FDA Aprobado por el Programa de registro de compuestos no alimenticios, código de categoría A7 DETEXTM: tapas detectables mediante rayos X y detector de metales, y actuadores diseñados para asistir a las plantas de proceso de alimentos a cumplir con los requisitos HACCP (punto de control crítico de análisis de riesgos).
El limpiador Inox Kleen para acero inoxidable, ALU, cromo, PVC. Espuma limpiadora a base de agua para sacar brillo a los metales. Elimina e impide la fijación de huellas dactilares y las marcas de agua. Agitar bien. Pulverizar poca cantidad. Eliminar después de 10-30 segundos con un paño libre de hilos. Si las piezas o equipos limpiados vuelven a entrar en áreas de procesado de alimentos, es necesario limpiar y/o enjuagar con agua potable.
Limpiador y desengrasante de alto rendimiento para equipamiento mecánico. Desengrasa y elimina aceite, grasa, cera, suciedad y otros contaminantes que causan averías. De secado rápido para minimizar el tiempo de parada de los equipos. No deja residuos.
Código de Pedido
C6070099
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
15,28
Código de Pedido
C6070098
C4193955
C6864700
Número de Parte
10321-AG
10325-AA
10326-AA
Volumen
500 ml
5 l
20 l
Precio Ud. €
17,20
126,88
235,42
20720-AS
500 ml
Inox Weld Kleen
8
Código de Pedido
C6804239
Volumen
400 ml
Tipo de embalaje
Aerosol
Precio Ud. €
13,39
Pasta decapante que reestablece las características del acero inoxidable después de la soldadura o del tratamiento con calor.
Código de
Pedido Número de Parte Volumen Precio Ud. €
C7027852 30379-AA 2 kg 100,32
Lubricantes, aceites y engrasadores
1039
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223927
51438
9371
9368
48088
9352
9348