Page 1057 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1057

Limpiadores y desengrasantes
ECAD
AquakLenz LF
Aqua Heavy Duty Degreaser
Desengrasante alcalino altamente concentrado. Limpiador alcalino a base de agua altamente concentrado. Elimina de forma rápida aceites, grasas, siliconas y suciedad difícil. Seguro para la mayoría de plásticos y superficies pintadas o esmaltadas. Como usar: Se puede usar frío o caliente. Aplicar concentrado o diluido (1: 6 a 1: 40) de acuerdo al grado de suciedad a eliminar.
Limpiador y desengrasante acuoso y respetuso con el medio ambiente. Sus excelentes características medio ambientales minimizan el impacto negativo en el medio acuático. Consiguió la calificación de “Oro” de CEFAS. Registrado en CEFAS y HOCNF para su uso en los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. Ofrece una rápida eliminación de manchas difíciles de aceites, grasa, sal, mugre y películas de suciedad por tráfico manteniendo un bajo impacto medioambiental. Su fórmula no cáustica permite su aplicación en metales delicados como el aluminio y acero galvanizado.
Desengrasante no cáustico, de baja espuma y basado en agua para aplicaciones de limpiados con spray. Desengrasante no cáustico, de baja espuma
y acuoso para aplicaciones de limpiados con spray. Elimina residuos de refrigerantes, aceite y grasa de componentes de máquinas, fundiciones y prensados. Fórmula no cáustica ideal para utilizar en metales blandos. Eliminador eficaz de aceite y grasa.
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C4154924 20,000 LTR
Sodaklenz
Precio Ud. €
44,44
Código de Pedido
C4194544
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
47,52
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C4154955 20,000 LTR
Metaklenz
20487-AA
5 l
Precio Ud. €
71,72
Aqua Graffity Remover
Desengrasante y limpiador alcalino, de baja espuma, no cáustico. Desengrasante y limpiador altamente eficaz para la eliminación de manchas de aceite, grasa y residuos carbonosos. Fórmula no cáustica, ideal para utilizar en metales blandos y en superficies galvanizadas. Perfecto para utilizar en aplicaciones de ingeniería para el lavado de componentes y partes. Evita la corrosión de metales ferrosos tras su lavado y enjuagado.
Desengrasante y limpiador de baja espuma, con
alto contenido alcalino y súper concentrado. Elimina rápidamente las manchas de aceite, grasa y depósitos carbonosos. Perfecto para utilizar en aplicaciones de ingeniería para el lavado de componentes y partes. Limpiador muy eficaz, con un rendimiento potenciado por surfactantes e hidróxido de sodio. De uso económico.
Elimina todos los restos de pintura, tinta, rotulador.
Efectivo y versátil, limpiador a base de agua para
graffiti. Solución tixotrópica para utilizar en superficies 8 verticales. Ideal para utilizar en superficies delicadas y
es seguro su uso en la mayoría de los sustratos.
Código de Cantidad del Unidad del
Precio Ud. €
66,68
Código de Pedido
C4157095
Cantidad del contenido
20,000
Unidad del contenido
LTR
Pedido
C4157096
contenido
20,000
contenido
LTR
Código de Pedido
C4194542
Precio Número de Parte Volumen Ud. €
Precio Ud. €
48,88
20485-AA 5 l
133,72
Lubricantes, aceites y engrasadores
1043
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8772 8572
8784 8501
9362
9364


































































































   1055   1056   1057   1058   1059