Page 1054 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1054
Limpiadores y desengrasantes
Foodkleen
Limpiador/desengrasante de alto rendimiento. Biodegradable. Limpiador no clorado de alto rendimiento para uso en equipos de procesado de alimentos y en procesos de productos no comestibles Disuelve y elimina la grasa, aceite, lubricantes, alquitrán, adhesivos y otros contaminantes. Reduce los riesgos de inflamabilidad debido a su elevado punto
de inflamación: 40 oC. No deja residuos. Aplicaciones: Motores, bombas, generadores, cojinetes, herramientas de aire comprimido, embragues y frenos mecánicos, cadenas.
Complex Blue
Lotoxane Fast Wipes
Útiles y cómodas toallitas desengrasantes impregnadas con Lotoxane Fast
Limpiador y desengrasante a base de agua. BIODEGRADABLE. Elimina grasas, aceites, suciedad y manchas resistentes (sangre, hierba, tinta,...) de cualquier superficie lavable (incluso suelos y paredes) y de los equipos de procesado de alimentos. Es un concentrado biodegradable (OECD 301 B: 64%). Libre de fosfato y de EDTA.
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4154942 85,000
GL Remover
Precio Ud. €
13,13
Código de Pedido
C4193936
C4193939
Número de Parte
10282-AA
10286-AA
Volumen
5 l
750 ml
Precio Ud. €
64,44
22,84
Código de Pedido
C6864706
C4194460
Brakleen
Número de Parte
12056-AG
20119-AA
Volumen
500 ml
5 l
Precio Ud. €
21,28
64,77
Paños de taller
Eliminador cítrico polivalente de cola, etiquetas y grasa. Limpiador y desengrasante a base de disolvente cítrico natural. Elimina los residuos de cola y etiquetas de metales y de la mayoría de superficies plásticas. Perfecto para todas las necesidades de fabricación, mantenimiento y taller.
Código de
Pedido Tipo de embalaje Precio Ud. €
C6865003 Aerosol
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid
• Disuelve rápidamente todos los azúcares y fondants depositados en cualquier superficie y deja una película protectora muy lubricante
• Rápida acción penetrante
• Protege contra la corrosión
• Disponible en granal y en un aerosol de fácil
aplicación
• Con certificación NSF H1
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +180°C
8
Limpiador de piezas de frenos con 5 componentes activos. Elimina aceite, grasa, depósitos y líquido de frenos. Altamente efectivo. Olor agradable y sistema práctico de pulverización de 360o. Secado rápido, no deja residuos.
Eliminación rápida y eficaz de adhesivos y aislantes semifraguados, barnices, resinas y tintas. Cómodos paños desengrasantes impregnados transportables. Pueden reducir el consumo de disolventes, reducir los costes de uso y contribuir a cumplir los límites de COV. Aprobación Rolls-Royce plc: CSS255 & CSS226.
Código de Número de Ca-
Pedido toallitas pas Color Precio Ud. €
C6068186 85 1 Blanco 14,24
Código de
Pedido Número de Parte
C4193961 10347-AG
Volumen
500 ml
Precio Ud. €
4,96
Código de Pedido
C3435693
C1475991
Cantidad del contenido
500,000
5,000
Unidad
del
contenido Precio Ud. €
MLT 10,12
LTR 61,20
1040
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9353
9355
45511
9350
51336
180536
8122