Page 1052 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1052

Pastas de montaje | Limpiadores y desengrasantes
Pasta de montaje con grafito y MoS2.
Pasta de montaje con grafito y MoS2. Pasta
lubricante con MoS2 y grafito resistente a altas temperaturas y presiones extremas. Facilita el montaje y el desmontaje. Previene el desgaste por fricción. Lubricante de arranque. Las partículas sólidas de lubricante proporcionan una lubricación de emergencia. Rango de temperaturas de -30oC hasta +650oC.
Industrial Cleaner Spray
• Un potente limpiador disolvente no clorinado
• Evaporación rápida que no deja residuos
• Apto para eliminar la grasa, el aceite y la suciedad de
Foam Cleaner
todas las superficies de los talleres
Limpiador de alto rendimiento en base acuosa. Sin fosfatos ni EDTA. No es cáustico. Biodegradable Espuma limpiadora multiuso y desengrasante, a base de agua, de alto rendimiento, para utilizar en equipos de procesado de alimentación. La fórmula espumosa, estable y que no gotea, asegura un contacto prolongado y un uso eficaz en superficies verticales. Elimina grasa, aceite, suciedad y manchas resistentes.
Código de Pedido
C1363919
Cantidad del Unidad del
contenido
300,000
contenido
MLT
Precio Ud. €
13,80
Código de Pedido
C4193987
Número de Parte
10712-AB
Volumen
400 ml
Precio Ud. €
30,36
Código de
Pedido Número de Parte Volumen
C7027850 10278-AG 500 ml
Sansil Decapant Moussant
Precio Ud. €
17,78
Pasta de montaje
Foam Cleaner Spray
Pasta de montaje y anti-gripaje. Para la lubricación
de bujes, superficies de deslizamiento y pequeños engranajes abiertos. Impide el daño en los arranques y protege durante el funcionamiento. Impide el gripaje de las piezas roscadas.
• Espuma limpiadora universal de acción rápida que desprende la grasa y la suciedad, apto para uso alimentario
• Ideal para superficies no porosas
• Apta para uso con la mayoría de plasticos, gomas y
superficies pintadas
• No contiene disolventes
• Limpiador de espuma de grado alimentario
• Con certificación NSF A1
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Limpiador en espuma de alto rendimiento para herramientas de inyección. Elimina depósitos endurecidos o carbonizados.
8
Código de Pedido
C4194463
Número de Parte
20120-AA
Volumen
500 g
Precio Ud. €
62,90
Código de Pedido
C4194779
Número de
Parte Volumen
31355-AA 400 ml
Precio Ud. €
15,16
Código de Pedido
C1363920
Cantidad del contenido
400,000
Unidad
del conte-
nido Precio Ud. €
MLT 8,07
1038
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9395
9408
51424
51425
9375
9349


































































































   1050   1051   1052   1053   1054