Page 1051 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1051

Antigripaje | Pastas de montaje
Anti-seize Compound
Pasta libre de metal
FOODLUBE Multi-Paste
• Pasta blanca multiusos lubricante y antiagarrotamiento
• Pasta de montaje antiagarrotamiento de prestaciones superiores, apto para lubricar casquillos, deslizaderas y pequeños engranajes abiertos
• Idónea especialmente para acero inoxidable a altas temperaturas
• Muy bajos niveles de azufre y cloro
• Extremadamente tenaz: resistente a la eliminación
por agua
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
• Prevene el agarrotamiento y el gripado de todas las abrazaderas estáticas y de rosca
• Apto para uso en condiciones mojadas y hostiles
• No contiene plomo
• Alto rendimiento termal de hasta +1100°C
METAL FREE PASTE Anti gripante de alta temperatura Pasta de montaje cerámica, desde -40oC hasta +1400oC. Previene el gripaje y el rozamiento de todas las piezas metálicas roscadas. Protege las piezas de los frenos contra el calentamiento y previene los ruidos del disco de freno. Apropiado para sistemas ABS.
Código de Pedido
C1475976
C1475977
C1475978
C1475980
Cantidad del contenido
85,000
500,000
6,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
GRM 11,28
GRM 20,00
KGM 210,35
KGM 556,15
Número de Parte
Volumen
Pasta de cobre
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +450°C
Anti-seize Compound Stainless
• Antiagarrotamiento de alta temperatura sin níquel • Intervalo de temperaturas de -40°C a +1000°C
Código de Pedido
C1476053
C1476074
C1476054
C1476055
Tipo de embalaje
Tubo
Cartucho
Lata
Cubo
Cantidad del conte- nido
85,000
Unidad del conte- nido
Precio Ud. €
GRM 15,81
400,000 GRM 22,07
500,000
5,000
GRM 32,14
KGM 295,08
Código de Pedido
C1475982
Cantidad del contenido
500,000
Unidad del Precio contenido Ud. €
GRM 55,76
FOODLUBE Multi-Paste Spray
• Aerosol multiusos lubricante y antiagarrotamiento
• Desarrollada para la protección de afianzadores y la
lubricación de casquillos, deslizaderas y pequeños 8
engranajes abiertos
• Idónea para acero inoxidable especialmente a
temperaturas altas
• Muy bajos niveles de azufre y cloro
• Extremadamente tenaz: resistente a la eliminación
por agua
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +450°C
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
Loctite® LB 8150
Pasta de cobre. Pasta de montaje para aplicaciones de alta temperatura. Protege contra el calentamiento, la corrosión y el agarrotamiento. Previene y elimina los chirridos y las vibraciones de los frenos de disco. Facilita el desmontaje.
Código de Pedido
C4193982
C7027854
C4193984
Número de Parte
10690-AC
32340-AA
10699-AA
Volumen
100 ml
500 ml
500 g
Precio Ud. €
8,08
11,33
29,18
El primer adhesivo instantáneo estructural. Alta resistencia a la humedad. Permite rellenar espacios de hasta 5 mm. Resistente al calor hasta 150 °C. Resistente a los impactos.
• Fijación rápida incluso a bajas temperaturas (5 °C). Bajo empañamiento.
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C6871087 500 g
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1363913
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
***
20,02
Lubricantes, aceites y engrasadores
1037
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210333
50864
50843
9407
9409
50836
50825


































































































   1049   1050   1051   1052   1053