Page 1050 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1050

Fluidos penetrantes | Antigripaje
Super Slaks
Un fluido pesado penetrante que contiene grafito coloidal. Penetra rápidamente tornillos, tuercas y tachuelas corroídos e incrustados facilitando su liberación y previniendo roturas. Contiene aceites minerales, ceras oxidadas y grafito coloidal. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 150°C.
ECO PEN Oil
Afloja y lubrica. Lubrica y libera piezas de metal agarrotadas y oxidadas (cerrojos, tornillos). Reduce el desgaste, facilita el desmontaje.
Anti-seize Spray
Código de Cantidad del Pedido contenido
C4154893 600,000
Pen Oil
Unidad del conte- nido
MLT
Precio Ud. €
5,79
Código de Pedido
C7027856
C7027857
Rost Flash
Número de Parte
31909-AA
31915-AA
Volumen
500 ml
5 l
Precio Ud. €
13,02
***
Aerosol antiagarrotamiento de base cobre fortalecido con grafito y disulfuro de molibdenum para aumentar su rendimiento especialmente en aplicaciones cuando productos convencionales deban fallar
• Excelente resitencia al temperatura de -10°C a+1100°C
• Prevene el agarrotamiento y el gripado de todas las abrazaderas estáticas y de rosca
• Lubrica, protege y facilita el desmontaje Efectivo en lo más agresivos de ambientes
Cantidad Código de del conte-
Pedido nido
C1363907 400,000
Seize Eeze
Unidad del
contenido Precio Ud. €
MLT 21,78
Lubrifica, afloja mecanismos agarrotados y oxidados. Lubricante de uso general, sin silicona con excelentes propiedades de penetración para usar en cualquier equipo de procesado de alimentos. Para aflojar óxido, incrustaciones y corrosión. Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios e instalaciones.
Aflojador enfriador de óxido. Congela y rompe el
óxido. Una vez rociada la superficie corroída, el óxido se congela (-40oC) y se rompe, dejando pequeña fisuras. El aceite penetrante puede ahora penetrar rápidamente a través de las fisuras, proporcionando un desmonte fácil. CRC Rost Flash funciona en todo tipo de superficies cuando se bloquea un movimiento por la corrosión. No contiene siliconas ni ácidos.
Código de
Pedido Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
8,42
Lubricante antiagarrotamiento del acero que funciona a altas temperaturas. El acero coloidal ofrece una lubricación continua de larga duración a altas temperaturas y bajo una presión extrema. Resistente a la humedad y al desgaste para aumentar la protección y su poder antiagarrotamiento. Perfecto para utilizar en aplicaciones mecánicas, de montaje, fabricación, mantenimiento y reparación. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 800°C.
Código de Pedido
C7027856
Precio Volumen Ud. €
500 ml 13,02
C6864756 10864-AG
500 ml
8
Número de Parte
31909-AA
Código de Pedido
C4154895
Cantidad del conte- nido
600,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
MLT 7,03
1036
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9396
8375
9341
9339
8401
51413


































































































   1048   1049   1050   1051   1052