Page 1049 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1049

Fluidos penetrantes
Rocol Penetrating Spray
FOODLUBE Shock-Release
Loctite® LB 8040
Efecto hielo
• Libera componentes oxidados, corroídos y agarrotados por medio del efecto de choque por enfriamiento.
• Se infiltra directamente en el óxido por acción capilar. • Una vez sueltas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Agente de desmontaje poderoso para la desmontaje de tornillos corroídos y otros componentes gripados. Contiene disulfuro de molibdeno para desmontaje fácil
• Aflojamiento eficaz de tornillos gripados debido a
óxido, sucio y mugre
• Spray poderoso que penetra el óxido y escombro
mecanicamente
Formulación de acción rápida que minima esfuerzo y tiempo cuando tratando tornillos gripados
• Lubricante de desbloqueo y de desmontaje que afloja rápidamente fijadores, afianzadores y conjuntos mecánicos agarrotados por la suciedad o la corrosión
• Su acción congeladora produce microfracturas para soltar rápidamente la pieza
• Temperatura de efecto congelación: -40°C
• Avanzados acietes de base sintético fortalecidos con
PTFE submicrónico
• Para utilizar con todos los metales, los plásticos y
gomas comunes
• Con muy poco olor
• Proteje las piezas desmontadas de corrosión se
mantienen lubricados
• Aerosol de 400ml
• Con certificación NSF H1 - 141594
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido
C1475975
Cantidad del conte- nido
Unidad del contenido
Código de
Pedido Código
Cantidad Unidad del con- del con- tenido tenido
Precio Ud. €
***
300,000 MLT
Precio Ud. €
15,61
C4180794 740080404023 400,000 MLT
Loctite® LB 8201
Código de Pedido
C3435726
PENETRANTE WD40SP
Precio Ud. €
10,98
FOODLUBE Dismantling Spray
• Un aerosol penetrante de acción rápida para aflojar rápidamente y eficazmente los componentes agarrotados y corroídos
• Excelente penetración de óxido, costra y mugre
• Película protectiva provee protección contra la
corrosión de corto plazo
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +110°C
• Aerosol de 300ml
• Con certificación NSF H1 - 121617
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido Precio Ud. €
C1363912 18,96
Esta poderosa solución de acción rápida penetra con rapidez en zonas de difícil acceso, afloja rápidamente fijaciones agarrotadas, piezas móviles atascadas u oxidadas. Gran resistencia al agua.
Aerosol 5 Soluciones
• Libera piezas agarrotadas.
• Para la lubricación ligera de metales.
• Limpia las piezas.
• Desplaza la humedad.
• Previene la corrosión.
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
8
Código de Pedido
Volumen
Precio Ud. €
Código
de Pedido Código
Cantidad Unidad del conte- del con-
Precio Ud. €
***
nido
tenido
MLT
C4180793 740088414023 400,000
Lubricantes, aceites y engrasadores
1035
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51278
51433
48095
51326
7628
7631


































































































   1047   1048   1049   1050   1051