Page 105 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 105
Llaves de vaso de 3/4”: Carracas
3293 Z-94 Carraca de cuadradillo pasante 3/4”
Juego de llave de carraca multifunción y vasos Zyklop Metal- Speed, para sistema métrico y macho de 1⁄2”, 28 piezas
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. La llave de carraca Zyklop de gran rapidez y multifunción (5 en 1) posee un mecanismo de carraca preciso con 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Su cabeza giratoria se puede fijar en 5 posiciones distintas, de forma que es posible utilizarla como destornillador de carraca por medio de un adaptador. La función de cambio rápido se puede utilizar con la cabeza fijada en cualquier posición. Esta llave de carraca se fabrica en acero de
alta calidad, por lo que es increíblemente resistente. Además, los casquillos de giro patentados ofrecen una gran velocidad. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca rápida 8000 C; 1⁄2” x 277,0
10 vasos 8790 HMC: 10,0 x 37,0; 11,0 x 37,0; 12,0 x 37,0; 13,0 x 37,0; 14,0 x 37,0; 15,0 x 37,0; 16,0 x 37,0; 17,0 x 37,0; 18,0 x 37,0; 19,0 x 37,0
1 alargadera larga 8796 LC; 1⁄2” x 250,0
1 alargadera corta 8794 C; 1⁄2” x 52,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 C2; 5⁄16” x 1⁄2” x 50,0
2 puntas de destornillador PH 851⁄2 Z: PH 2 x 32; PH 3 x 32 8 puntas de destornillador TORX® 867⁄2 Z: TX 20 x 35; TX 25 x 35; TX 27 x 35; TX 30 x 35; TX 40 x 35; TX 45 x 35; TX 50 x 35; TX 55 x 35
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄2 Z: 5,0 x 30; 6,0 x 30; 8,0 x 30; 10,0 x 30
Código de Precio Pedido Ud. €
C6859915 186,60
Juego de carracas Zyklop 1/2”
Juego de 42 piezas en caja metálica resistente 1 carraca Zyklop con arrastre de 1/4”, 13 llaves de
vaso Zyklop, 2 extensiónes Zyklop (corta y larga) con manguito de giro rápido y sistema de bloqueo flexible, 1 extensión tipo “Wobble”, 1 mango en “T”, 1 ar
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Con pasante cuadrado, dentado medio-fino, muy robusto
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 -D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
8950N 3/4”SD llave de carraca reversible
Llave de carraca reversible de 3/4”
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Formado por la cabeza de carraca 8950N/A y el mango universal 8953
Código de Pedido
C1450483
Longitud total
510 mm
Precio Ud. €
76,58
Código de
Pedido Longitud
C1251729 610 mm
8952N 3/4”SD Carraca reversible
Precio Ud. €
92,66
3293 U Carraca reversible 3/4”
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Con palanca de cambio, se bloquea en la posición central
• Mango de tubo encajable
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 -D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Llave de carraca reversible de 3/4”
24 dientes/ Ángulo de acción de 15o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cambia el sentido de apriete moviendo el cuadrado Formado por la cabeza de carraca 8952N/A y el mango universal 8952N/B
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Código de Pedido
C1450482
Longitud total
620 mm
Precio Ud. €
137,55
Código de Pedido
C3999390
Longitud
525 mm
Precio 1 Ud. €
88,95
Carraca, con maneral 3/4”
Código de Pedido
C3447753
Rango del contenido
8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 840/2 Z 1 x 5x30 - 1 x 6x30 - 1 x 8x30 - 1 x 10x30 - 851/2 Z PH 1 x PH 3x32 - 855/2 Z PZ 1 x PZ 3x32 - 867/2 Z TORX« 1 x TX 20x35 - 1 x TX 25x35 - 1 x TX 30x35 - 1 x TX 40x35 - 1 x TX 45x35 - 1 x TX 50x35 - 1 x TX 55x35 - 8784 C2 1 x 5/16 in x1/2 in x50.0 -
Precio Ud. €
358,95
Cabeza de carraca, accionamiento 3/4”, reversible, 36 dientes, con cierre de seguridad QuickRelease. Con maneral 510mm.
Código de Pedido
C3748888
Precio Ud. €
120,37
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
91
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10385
201440
10517
6599 6603
8720
8554