Page 106 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 106
Llaves de vaso de 3/4”: Accesorios
3290 Alargadera 3/4”
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con clavija de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Alargaderas de llave 3/4”
Articulación universal de llave 3/4”
Código de Pedido
C2701433
C2701434
Longitud total
200 mm
380 mm
Precio Ud. €
23,60
33,00
Código de Pedido
C2717553
3287 Mango corredizo 3/4”
Precio Ud. €
52,00
Código de Pedido
C1450480
C1450479
Longitud total
200 mm
400 mm
Precio Ud. €
23,93
32,02
3295 Articulación universal 3/4”
Prolongaciones - 3/4 en cuadradillo exterior
DIN 3123/ISO 3316.
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con clavija de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con clavija de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Código de Pedido
C3746747
C3746745
C3746746
Longitud
100 mm
200 mm
400 mm
Precio Ud. €
18,55
19,99
33,49
Código de Pedido
Precio Ud. €
C1450484 77,33
Articulación universal 3/4”
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
Código de Pedido
C1450478
Longitud total
500 mm
Precio Ud. €
30,98
Trinquete reversible de llave 3/4” 72 Dientes
Precio Ud. €
140,50
Precio Ud. €
16,76
22,51
Cabeza deslizante, con maneral 3/4”
1
Código de Pedido
C2684749
Longitud total
510 mm
Precio Ud. €
Cabezal deslizante, accionamiento 3/4”. Con maneral 510mm.
C3746748 63,04
3/4” SD Alargaderas
Alargadera de 3/4”
Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3123/3120 ; UNE 16511
8966 3/4” SD Adaptador universal
Articulación universal cardan de 3/4” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Código de Pedido
C1251741
Código de Pedido
C3748887
Precio Ud. €
36,78
Código de Pedido
C1251737
C1251738
Longitud
200 mm
400 mm
Precio Ud. €
38,18
92
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8563
41033
10511
6597
8567
10512
6426
40743
10518
6424
41030