Page 107 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 107
Llaves de vaso de 3/4”: Accesorios
8954 3/4”SD Mango corredizo en T
3219 Pieza reductora 3/4” - 1/2”
8965 3/4”SD Reductor de cuadrado
Reductor de cuadrado de 3/4” a cuadrado de 1/2” Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 1174
Mango corredizo en T de 3/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Mango de plástico
Formado por el mango universal 8953 y la cabeza corrediza 8954A
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con clavija de bloqueo
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
DIN 3120/3123; UNE 16503
Código de Pedido
C1251733
Longitud
505 mm
Precio Ud. €
26,09
Código de
Pedido Tamaño del controlador
C1450476 1/2 in
Adaptador
Precio Ud. €
13,11
Código de Pedido
C1251740
Precio Ud. €
12,23
Tamaño del controlador
3/4 F - 1/2 M in
Barra en T deslizante de llave 3/4”
Adaptador 3/4” hembra y llave macho 1/2”
Código de Pedido
C2716471
Longitud total
450 mm
Precio Ud. €
35,00
De 3/4” interior a 1/2” exterior (20 x 12.5), max. carga admisible 512 N m, DIN 3123/ISO 3316. HPQ-Acero de altas características
Código de Pedido
C3746749
Adaptador
Precio Ud. €
19,11
Código de Pedido
C2716469
Precio Ud. €
14,30 1
8958 3/4” SD Mango articulado
Adaptador 3/4” hembra y llave macho 1”
Mango articulado de 3/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3120; UNE 16512
Formado por la cabeza articulada 8958A y el mango universal 8953
De 3/4” interior a 1” exterior (20 x 25), DIN 3123/ISO 3316. HPQ-Acero de altas características.
Código de Pedido
C2716470
Precio Ud. €
15,50
Código de Pedido
C1251734
Longitud
570 mm
Precio Ud. €
55,92
Código de Pedido
Precio Ud. €
C3746750 19,99
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
93
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8561
41031
8559
10515
10514
6423
40742
40741
8566