Page 103 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 103
Llaves de vaso de 1/2”: Juegos de vasos
Juego de 13 llaves de vaso 1/4” UD 10- 24mm
ITX 19 PM / ITX 19 B-PM Juego de 9 vasos para punta de destornillador 1/2”
ITX 19 LKP Juego de 18 vasos para punta de destornillador 1/2”
• ITX 19 PM: Para tornillos con cabeza TORX® hueca • ITX 19 B-PM: Para tornillos con cabeza TORX® hueca, con piloto
• En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Contenido:
Toma de punta de destornillador 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
• Para tornillos TORX® huecos, grandes y pequeños • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Contenido:
Toma de punta de destornillador 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Toma de punta de destornillador 1/2”, de largo Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
• Con llaves de vaso hexagonales (N. 19) o con perfil UD (N. D 19), forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero al vanadio GEDORE 31CrV3 • Con robusta carraca reversible con botón de desbloqueo
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm
Código de Pedido
C4349554
Juego de 14 llaves de vaso 1/2”
• Con llaves de vasos hexagonales, forjadas y revenidas, uso manual (no 19 SK)
• Con carraca reversible con palanca de cambio • En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
159,30
Código de Pedido
Precio Ud. €
C1451105 107,55
Juego: Cabezas de destornillador 1/2”
Para tornillos TORX® interior, 9 piezas Contenido: Tamaños. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Código de Pedido
C1451098
Rango del contenido
T20-T60
Precio Ud. €
237,45
ITX 19 TX-017 Juego de 17 vasos para punta de destornillador 1/2”
Código de Pedido
C3748864
Precio Ud. €
89,94
Precio Ud. €
232,65 1 Juego de 19 llaves de vaso 1/2” UD 8-24mm
• Con llaves de vaso hexagonales o con perfil UD, forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero al vanadio GEDORE 31CrV3 • Con carraca reversible con disco de cambio, dentado fino y resistente
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
C4202586
7809TORX/10 1/2”SD Juego de adaptadores de llave para tornillos hexagonales Torx y Phillips
• Para tornillos de cabeza TORX® huecos y exteriores • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Contenido:
Toma de punta de destornillador 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1/2” Torx E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Juego de vasos con puntas de 1/2” Vasos con puntas TORX® y Phillips Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Caja de metal Bandeja de plástico ISO 1174
DIN 3120
Código de Pedido
C2696077
Precio Ud. €
195,23
Código de Pedido
C3424870
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
84,17
Código de Pedido
C4984221
Precio Ud. €
211,65
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
89
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8521
10482
6759
6762
6758
40239
40236
43816