Page 104 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 104
Llaves de vaso de 1/2”: Juegos de vasos
Juego de 28 llaves de vaso 1/2” UD 10- 32mm
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Push, para sistema métrico y macho de 1⁄2”, 28 piezas
• Con llaves de vaso hexagonales o con perfil UD, forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero GEDORE vanadio 31CrV3 • Con carraca reversible con palanca de cambio
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
SLIM SIXTY Juego de 77 llaves de vaso 1/2”
Contenido:
Carraca 1/2”” SLIM SIXTY de 60 dientes, con palanca de
cambio, botón de desbloqueo y cabeza de perfil delgado Vasos 1/2””
hexagonales 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
Vasos destornillador 1/2””
hexagonales 7 8 10 12 14 mm planas 8 10 mm
Phillips PH 3
Accesorios:
Alargaderas 125 mm, 250 mm
Articulación cardán
Mango corredizo con pieza reductora 1/2”” - 3/8””, 200 mm Carraca 1/4”” SLIM SIXTY de 60 dientes, con palanca de
cambio, botón de desbloqueo y cabeza de perfil delgado Vasos 1/4””
hexagonales 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Puntas
planas 4,5 5,5 6,5 8 mm
Phillips PH 0 1 2 3
Pozidriv PZ 0 1 2 3
TORX® T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 hexagonales 3 4 5 6 8 10 mm
Accesorios:
Alargaderas 50 mm, 150 mm
Articulación cardán
Mango para puntas
Adaptador 1/4”” cuadradillo hembra x 1/4”” hexágono hembra Adaptador 1/4”” cuadradillo macho x 1/4”” hexágono macho
Código de Precio Pedido Ud. €
C6015871 157,20
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca con pulsador se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso; mecanismo de carraca preciso de 76 dientes (ángulo de retroceso de 4,7°). Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos de calidad industrial. En este juego
se incluyen también las siguientes herramientas: puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca con pulsador 8003 C; 1⁄2” x 281,0
10 vasos 8790 HMC: 10,0 x 37,0; 11,0 x 37,0; 12,0 x 37,0; 13,0
x 37,0; 14,0 x 37,0; 15,0 x 37,0; 16,0 x 37,0; 17,0 x 37,0; 18,0 x 37,0; 19,0 x 37,0
1 alargadera larga 8796 LC; 1⁄2” x 250,0
1 alargadera corta 8794 C; 1⁄2” x 52,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 C2; 5⁄16” x 1⁄2” x 50,0 2 puntas de destornillador PH 851⁄2 Z: PH 2 x 32; PH 3 x 32
8 puntas de destornillador TORX® 867⁄2 Z: TX 20 x 35; TX 25 x
35; TX 27 x 35; TX 30 x 35; TX 40 x 35; TX 45 x 35; TX 50 x 35; TX 55 x 35
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄2 Z: 5,0 x 30; 6,0 x 30; 8,0 x 30; 10,0 x 30
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4984222 317,10
Juego de 42 llaves de vaso 1/2”
• Para tornillos interiores y exteriores TORX® y tornillos hexagonales (INBUS®)
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
• INBUS® = marca registrada de la empresa Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Alemania
Código de Pedido
C6702552
Precio Ud. €
171,45
11 llaves de vaso y 2 accesorios
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Switch, para sistema métrico y macho de 1⁄2”, 28 piezas
1
Código de Pedido
C2716815
Rango del contenido
10-22 mm
Precio Ud. €
147,00
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca reversible se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves
de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada
en cromo molibdeno para una mayor resistencia; mecanismo
de carraca suave y preciso de 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Carraca con palanca para cambiar rápidamente
el sentido de giro. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca reversible 8004 C; 1⁄2” x 281,0
10 vasos 8790 HMC: 10,0 x 37,0; 11,0 x 37,0; 12,0 x 37,0; 13,0
x 37,0; 14,0 x 37,0; 15,0 x 37,0; 16,0 x 37,0; 17,0 x 37,0; 18,0 x 37,0; 19,0 x 37,0
1 alargadera larga 8796 LC; 1⁄2” x 250,0
1 alargadera corta 8794 C; 1⁄2” x 52,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 C2; 5⁄16” x 1⁄2” x 50,0 2 puntas de destornillador PH 851⁄2 Z: PH 2 x 32; PH 3 x 32
8 puntas de destornillador TORX® 867⁄2 Z: TX 20 x 35; TX 25 x
35; TX 27 x 35; TX 30 x 35; TX 40 x 35; TX 45 x 35; TX 50 x 35; TX 55 x 35
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄2 Z: 5,0 x 30; 6,0 x 30; 8,0 x 30; 10,0 x 30
20 llaves de vaso, 13 vasos destornilladores y 5 accesorios
Código de Pedido
C4984295
Precio Ud. €
426,75
Código de Pedido
C2716831
Rango del contenido
10-32 mm
Precio Ud. €
434,00
Código de Pedido
C6702548
Precio Ud. €
157,13
90
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40255
40245
40737 40733
43810
201434
201427