Page 1041 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1041
Cepillos de copa | Cepillos para interiores
Cardas cónicas con rosca, alambre trenzado
Excelente para trabajos de cepillado difíciles. Adecuadas para desbarbar, limpiar y eliminar herrumbre.
La forma cónica de la carda facilita
el trabajo sobre áreas de difícil acceso.
Rosca = M14 x 2
Código de Pedido
C2719389
C2719414
C2719476
C2719413
C2719415
C2719477
Trim Material
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Tamaño del Diámetro alambre
100 mm 0,5 mm
115 mm 0,5 mm
125 mm 0,5 mm
100 mm 0,35 mm
115 mm 0,35 mm
125 mm 0,35 mm
Máx veloci- dad (RPM)
20000
15000
15000
20000
15000
15000
Precio Ud. €
16,04
20,55
25,40
28,79
31,58
41,74
Cepillos para interiores con rosca
Especialmente indicados para el desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y
cilindros.
Además de la rosca, los cepillos para interiores de hasta 20 mm llevan un prolongador de mango que permite
la fijación a la pinza de 6 mm. Las cardas interiores con rosca de 3/8 están además provistas
de un prolongador de mango de 10 mm.
Desarrollado para el empleo con velocidades bajas de hasta 1.000 rpm.
Los mangos de cambio rápido son apropiados para trabajos manuales con cepillos interiores. El mango de cambio rápido de 6 mm dispone de una
pinza de sujeción en la que las herramientas con ø de mango de 6 mm
se pueden sujetar.
Código de Pedido
C2719593
C2719597
C2719601
C2719605
C2719609
C2719613
C2719617
C2719621
C2719625
C2719629
C2719633
C2719671
C2719674
C2719677
C2719680
C2719594
C2719598
C2719602
C2719606
C2719610
C2719614
C2719618
C2719622
C2719626
C2719630
C2719634
C2719672
C2719675
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro Longitud total
Tamaño de rosca
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Precio Ud. €
5,68
5,45
5,48
5,48
5,58
5,58
5,68
5,76
5,98
6,17
6,97
7,82
9,09
9,40
9,93
8,74
6,65
6,65
6,79
6,97
7,20
7,62
8,03
8,34
8,49
9,00
9,41
Código de Pedido
C2719678
C2719681
C2719595
C2719599
C2719603
C2719607
C2719611
C2719615
C2719619
C2719623
C2719627
C2719631
C2719635
C2719673
C2719676
C2719679
C2719682
C2719596
C2719600
C2719604
C2719608
C2719612
C2719616
C2719620
C2719624
C2719628
C2719632
C2719636
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diámetro Longitud total
Tamaño de Precio rosca Ud. €
1/2-BSW 11,03
1/2-BSW 11,88
M6 7,74
M6 6,56
M6 6,56
M6 6,65
M6 6,91
M6 6,79
M6 7,20
M6 6,91
3/8-BSW 7,62 7 3/8-BSW 7,74
3/8-BSW 8,58
1/2-BSW 8,99
1/2-BSW 9,90
1/2-BSW 10,25
1/2-BSW 11,88
M6 10,66
M6 10,74
M6 10,82
M6 10,94
M6 11,09
M6 11,16
M6 11,25
M6 11,43
3/8-BSW 11,66
3/8-BSW 11,80
3/8-BSW 12,03
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
11,03
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
Abrasivos
1027
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8002 7739