Page 1042 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1042

Cepillos para interiores
Cepillos para interiores con rosca Mangos de cambio rápido
Alargadera para cepillos para interiores (IBUS)
Alargadera para cepillos para interiores (IBUV)
El mango de cambio rápido de 6 mm dispone de una pinza de sujeción en la que las herramientas con ø de mango de 6 mm
se pueden sujetar.
Código de Pedido
C2708306
C2708245
C2708307
C2708246
C2708308
C2708309
Tamaño de rosca
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Longitud total
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
7,01 C2714378
7,01 C2714339
7,01 C2714379
7,01 C2714340
11,03 C2714382
11,03 C2714383
Tamaño de rosca
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Longitud total
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
Precio Ud. €
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
Código de Pedido
C2714381
C2714372
C2714373
C2714371
Tamaño de rosca
Precio Ud. €
1/2-BSW 11,03
3/8-BSW 11,03
6 mm 56,74
M6 11,03
Cepillos para interiores sin rosca
7
Código de Pedido
C2719640
C2719644
C2719648
C2719652
C2719656
C2719660
C2719664
C2719667
C2719641
C2719645
C2719650
C2719653
C2719657
C2719661
C2719665
C2719668
C2719642
C2719646
C2719649
C2719654
C2719658
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Diámetro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
7,25 C2719662
7,25 C2719666
7,25 C2719669
7,25 C2719643
7,25 C2719647
7,25 C2719651
7,25 C2719655
7,25 C2719659
10,03 C2719663
10,03 C2719690
10,03 C2719670
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
Trim Material
Brass
Brass
Brass
Nailon
Nailon
Nailon
Nailon
Nailon
Nailon
Nailon
Nailon
Diámetro
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Precio Ud. €
7,25
7,25
7,25
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
Especialmente adecuados para trabajos de cepillado en
áreas de difícil acceso como p. ej. caras interiores de tubos,
perforaciones, toberas, etc., en uso manual. Guarnición de nailon sin grano abrasivo.
Largo total = 300 mm
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
1028
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8040 7973
7959
7956


































































































   1040   1041   1042   1043   1044