Page 1040 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1040
Cepillos de copa montados | Cepillos de copa
Cardas forma vaso con mango, alambre sin trenzar
Cardas forma vaso con rosca, alambre trenzado
Uso universal para limpiar, eliminar herrumbre, alisar, descascarillar y eliminar corrosión.
o barnices.
Diámetro del mango = 6 mm
Excelentes para trabajos pesados de cepillado, especialmente en superficies grandes, y para desbarbar, limpiar
y eliminar herrumbre.
Rosca = M14 x 2
Código de Pedido
C2719382
C2719383
C2719503
C2719504
C2719408
C2719409
Trim Material
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diámetro
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
Tamaño del alambre
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
Máx veloci- dad (RPM)
10500
4500
10500
4500
10500
4500
Precio Ud. €
5,34
7,17
12,59
13,58
15,69
19,94
Código de Pedido
C2719385
C2719505
C2719746
C2719747
C2719411
C2719532
C2719748
C2719749
Trim Material
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Tamaño del Diámetro alambre
Máx veloci- dad (RPM)
12500
12500
10000
9000
12500
12500
10000
9000
Precio Ud. €
15,18
15,18
18,65
27,67
17,75
19,73
42,56
49,50
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
Cardas forma vaso con rosca, alambre sin trenzar
Cardas cónicas con rosca, alambre sin trenzar
7
Excelentes para trabajos de mediana dificultad,
especialmente en superficies grandes, y adecuados para desbarbar, limpiar y eliminar herrumbre.
Rosca = M14 x 2
Excelentes para trabajos de mediana dificultad,
Adecuados para el desbarbado, limpieza y eliminación
de herrumbre. La forma cónica del cuerpo del cepillo facilita el trabajo en áreas de difícil acceso
como, por ejemplo, bordes interiores, hendiduras y ranuras.
Código de Pedido
C2719417
C2719391
C2719418
C2719419
Trim Material
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
Tamaño Máx velocidad del alambre (RPM)
Precio Ud. €
14,16
20,76
21,68
39,30
Rosca = M14 x 2
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
12500
8500
12500
8500
Código de Pedido
C2719416
C2719758
C2719475
C2719759
Trim Material
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
100 mm
115 mm
100 mm
115 mm
Tamaño del alambre
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Máx veloci- dad (RPM)
12500
12500
12500
12500
Precio Ud. €
16,74
19,18
34,69
28,18
1026
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7741 7734
7829 7738