Page 1043 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1043
Cepillos para rascar
Cepillos manuales para utilización general
Cepillo manual de uso general para todo tipo de trabajos ligeros de limpieza y eliminación de herrumbre.
Longitud total = 290 mm Longitud de guarnición = 25 mm
Código de Pedido
C2719588
C2719484
C2719485
C2719486
C2719397
C2719637
C2719589
C2719487
C2719488
C2719489
C2719490
C2719638
C2719494
C2719495
C2719496
C2719497
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Filas, número de
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Precio Ud. €
1,54
1,62
1,90
2,27
2,93
3,33
4,82
5,58
6,44
7,72
8,32
8,69
3,64
4,31
5,38
7,39
Precio Ud. €
Cepillos manuales para cordones angulares
Su forma en V es adecuada para limpiar y eliminar herrumbre en cordones angulares y soldaduras en V.
Longitud total = 290 mm Longitud de guarnición = 35 mm
Código de Pedido
C2719491
C2719492
Trim Material Filas, número de
acero 3 5,34
Stainless Steel (INOX) 3
11,15
Cepillos manuales ejecución flexible
Excelentes para la limpieza en áreas de difícil acceso como ángulos, esquinas, tubos, etc.
Código de Pedido
C2719395
C2719396
C2719499
Trim Material
Brass Plated Steel
Stainless Steel (INOX)
Brass
Filas, número de
1
1
1
Precio 7 Ud. €
3,31
7,85
7,84
Abrasivos
1029
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7744
7892 7747