Page 1039 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1039

Cepillos de rueda montados
Código de Pedido
C2719744
C2719522
C2719523
C2719364
C2719745
C2719501
C2719524
C2719367
C2719547
C2719398
C2719399
C2719400
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diámetro
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Ancho de llenado
Tamaño del alambre
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Precio Máx velocidad (RPM) Ud. €
12000 15,29
15000 10,04
15000 17,32
15000 14,05
12000 16,43
12000 14,87
12000 15,29
12000 15,69
4500 13,98
15000 11,56
15000 12,62
12000 13,27
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Cardas redondas con mango, alambre trenzado
Apropiado para trabajos de cepillado en ranuras y cavidades de difícil acceso. También adecuadas para limpiar, eliminar herrumbre
y el mecanizado del cordón de soldadura.
Diámetro del mango = 6 mm
Código de Pedido
C2719368
C2719430
C2719548
C2719549
C2719431
C2719432
C2719401
C2719443
C2719550
C2719587
C2719433
C2719444
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
Ancho de llenado
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Tamaño del alambre
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
Precio Máx velocidad (RPM) Ud. €
25000 10,73
25000 12,95
25000 11,97
25000 11,79
20000 22,41
20000 21,28 7 25000 18,30
25000 20,35
25000 18,47
25000 20,35
20000 27,93
20000 28,91
Abrasivos
1025
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7721


































































































   1037   1038   1039   1040   1041