Page 1038 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1038
Cepillos de lápiz montados | Cepillos de rueda montados
Cardas forma brocha con mango, alambre trenzado
Adecuadas para trabajos semiligeros e ideales para desbarbar, limpiar y eliminar herrumbre. En el caso de giro
se ensanchan los alambres.
Diámetro del mango = 6 mm
Código de Pedido
C2719380
C2719468
C2719469
C2719470
C2719538
C2719407
C2719471
C2719539
C2719472
C2719473
Trim Material
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Longitud total
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Tamaño del alambre
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
Máx velocidad (RPM)
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Precio Ud. €
21,07
21,07
19,03
15,60
24,35
23,84
24,75
27,29
27,29
27,29
Cardas redondas con mango, alambre sin trenzar
Uso universal para limpiar, eliminar herrumbre, acabado, descascarillado, desbarbado de rebabas, desbarbado y eliminación de corrosión
o barnices.
Diámetro del mango = 6 mm
7
Código de Pedido
C2719353
C4174899
C2719356
C2719740
C2719359
C2719543
C2719741
C2719544
C2719362
C2719742
C2719365
C2719545
C2719355
C4174900
C2719358
C2719743
C2719361
C2719546
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
Ancho de llenado
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
4 mm
15 mm
10 mm
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
Tamaño del alambre
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Máx velocidad (RPM)
20000
20000
18000
15000
15000
15000
12000
15000
15000
12000
12000
4500
20000
20000
18000
15000
15000
15000
Precio Ud. €
5,23
4,86
5,11
6,95
5,99
7,09
7,09
6,21
6,42
8,34
7,24
6,51
9,56
7,67
7,57
11,64
11,96
12,65
1024
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7714 7730