Page 102 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 102
Llaves de vaso de 1/2”: Juegos de vasos
IN 19 PM Juego de 9 vasos para punta de destornillador 1/2”
S240 1/2 Juego de vasos con punta
Juego de llaves de vaso 1/2”
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene 24 piezas 18 piezas 1/2” Vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,0 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 pz de 1/2” Carraca de extracción rápida, 60 dientes/ 6o acción
2 pzs Alargadera de 1/2” de 5” y 10”
1 pz Adaptador universal de 1/2”
1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2”
1 pz Mango articulado con mango bi-componente de 1/2”, 10”
1 pz Caja de plástico con tres compartimentos
19 EMU-20 Juego de vasos
• Con vasos hexagonales forjados y revenidos (no19) o de perfil UD (no D 19), de uso manual
• Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Juego U-20 con carraca reversible con palanca de cambio, botón para desbloqueo
• Juego U-3 con carraca de cambio por giro con dientes finos
• En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
• Para tornillos de cabeza hexagonal interior (INBUS®) • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = marca registrada de Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenido:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 17mm
Código de Pedido
C1451035
Rango del contenido
5-17 mm
Precio Ud. €
74,33
IN 19 LKM Juego de 15 vasos para punta de destornillador 1/2”
Código de Pedido
C4137523
Precio Cantidad del contenido Ud. €
23 257,40
Código de Pedido
C1252147
Tamaño del controlador
1/2 “
Precio Ud. €
63,56
Juego de vasos 1/2” pulg. boca A/F
Juego de llaves de vaso 1/2”
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 23 piezas
15 vasos hexagonales de 1⁄2”: AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4”
1 carraca de 1/2” de extracción rápida, 60 dientes/ ángulo de acción de 6o
2 alargaderas de 1/2” 5” y 10”
1 articulación universal de 1/2”
1 adaptador en T de 1/2”
1 mango articulado con mango bi-componente de 1⁄2”, 10”
2 vasos hexagonales para bujías de 1/2”: 5/8” (16), 13/16” (21)
1 caja de plástico de tres compartimentos con tapa
• Para tornillos de cabeza hexagonal interior (INBUS®), grandes y pequeños
• En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
• INBUS® = marca registrada de Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenido:
Toma de punta de destornillador 1/2” hex 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, y 17mm
Toma de punta de destornillador 1/2”, de largo 5, 6, 8, 10, 12 y 14 mm
1
7809M/10 1/2” Juego de adaptadores de llave para tornillos hexagonales
Código de Pedido
C1451033
Rango del contenido
5-17 mm
Precio Ud. €
146,70
IN 19 PA Juego de 9 vasos para punta de destornillador 1/2”
Juego de vasos con puntas de 1/2” Hexagonal, dimensiones métricas Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Caja de metal Bandeja de plástico ISO 1174
DIN 3120
• Para tornillos de cabeza hexagonal interior (INBUS®) • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
• Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = marca registrada de Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Código de Pedido
C1252284
Contenido del kit
5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Precio Ud. €
76,45
Código de Pedido
C1252148
Precio Ud. €
69,68
Contenido:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8”
Código de Pedido
C1451034
Precio Ud. €
79,73
Tamaño del controlador
1/2 “
88
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8518 8623
41342
6499
6742
6741
6743