Page 1037 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1037

Cepillos de lápiz montados
Cardas forma brocha con mango, con anillo
Gracias a los anillos de plástico desmontables, se puede regular la expansión y la flexibilidad
Diámetro del mango = 6 mm
Código de Pedido
C2719459
C2719460
C2719461
C2719462
C2719463
C2719464
C2719465
C2719466
C2719467
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
13 mm
20 mm
25 mm
Longitud total
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Tamaño del alambre
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Máx velocidad (RPM)
15000
15000
12500
12500
12500
12500
15000
12500
12500
Precio Ud. €
5,48
6,48
7,16
6,64
8,09
7,00
7,94
10,39
14,74
Cardas forma brocha con mango, alambre trenzado
Adecuadas para trabajos
para desbarbar, limpiar y
Particularmente flexibles para
aplicaciones especiales. Desarrolladas para trabajar en esquinas interiores.
semiligeros e ideales eliminar herrumbre.
Diámetro del mango = 6 mm
7
Código de Pedido
C2719581
C2719582
C2719583
C2719778
C2719584
C2719585
C2719586
C2719779
Trim Material
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
Tamaño del alambre
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
Máx velocidad (RPM)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Precio Ud. €
5,19
5,19
5,19
9,02
5,74
5,74
5,74
12,02
Abrasivos
1023
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8114 8115


































































































   1035   1036   1037   1038   1039