Page 1036 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1036

Cepillos de desbarbado | Cepillos de lápiz montados
Pareja de adaptadores APM 50,8
Los adaptadores modifican el agujero a las dimensiones necesarias.
Código de Pedido
C4174905
C4174903
C4174904
Tamaño
32, 35, 40 mm
16, 18, 20 mm
22,2, 25,4, 30 mm
Precio Ud. €
11,20
11,20
11,20
Cardas forma brocha con mango, alambre sin trenzar
Adecuadas para todas las tareas de cepillado ligero. En el caso de giro
se ensanchan los alambres. Ideal para el desbarbado, la limpieza y desoxidación en zonas de difícil acceso, por ejemplo, dentro de orificios y cavidades,
que se hacen accesibles de esta manera. Diámetro del mango = 6 mm
7
Código de Pedido
C2719451
C2719377
C2719478
C2719479
C2719452
C2719375
C2719453
C2719372
C2719454
C2719369
C2719533
C2719455
C2719379
C2719534
C2719480
C2719481
C2719535
C2719456
C2719376
C2719536
C2719457
C2719374
C2719537
C2719458
C2719371
C2719406
C2719483
C2719405
C2719403
C2719402
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diámetro
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Longitud total
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Tamaño del alambre
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Máx velocidad (RPM)
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
15000
20000
20000
18000
18000
15000
Precio Ud. €
4,03
4,03
4,86
4,39
4,12
4,12
5,24
5,24
8,15
8,15
6,75
6,75
6,75
8,34
5,83
5,72
7,87
7,87
7,87
10,26
7,59
7,59
12,22
11,49
11,49
10,95
10,90
10,90
10,90
18,36
1022
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7723
7909


































































































   1034   1035   1036   1037   1038