Page 1035 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1035
Cepillos de rueda | Cepillos de desbarbado
Cardas redondas con agujero, alambre trenzado
Adecuadas para trabajos pesados en la construcción de metal por ejemplo, descascarillar, eliminar herrumbre,
limpiar cordones de soldadura, eliminar restos de pegamento.
Código de Pedido
C2719388
C2719569
C2719442
C2719570
C4174897
C2719384
C2719571
C2719412
C2719572
C2719445
C2719573
C2719410
C2719574
Tamaño de agujero
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
Tamaño alambre
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
del
Precio Ud. €
22,42
23,09
20,08
20,51
23,96
30,37
29,21
40,87
40,87
40,87
40,87
64,90
64,90
Trim Material
acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
150 mm
178 mm
178 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
Ancho de llenado
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
Tamaño de rosca
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
Máx velocidad (RPM)
12500
12500
11000
11000
10000
9000
9000
12500
12500
11000
11000
9000
9000
Cardas para desbarbar, alambre sin trenzar
Adecuadas para el uso en cualquier máquina de desbarbar disponibles en
Los adaptadores modifican el agujero dimensiones necesarias.
Espesor alambre [mm] = 0,35 mm
el mercado. a las
7
Código de Pedido
C2719781
C2719790
Trim Material
acero
Stainless Steel (INOX)
Diámetro
250 mm
250 mm
Ancho de llenado
60 mm
60 mm
Tamaño de agujero
50,8 mm
50,8 mm
Máx velocidad (RPM)
3600
3600
Precio Ud. €
147,59
265,66
Abrasivos
1021
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7912 7735