Page 1034 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1034

Cepillos de rueda
Cardas redondas con agujero, alambre sin trenzar, ejecución delgada Juego de adaptadores AK32
Cardas redondas para amoladoras angulares, Pernos de fijación POLISCRATCH
Con el juego de adaptadores AK 32 las cardas redondas (RBU), ejecución estrecha pueden utilizarse en todas las máquinas motrices.
Agujeros incluidos en el juego en [mm (Inch)] 20, 18, 14, 12, 25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)
Los pernos de sujeción se pueden emplear para sujetar en amoladoras rectas, máquinas de eje flexible o taladradoras.
Código de
Pedido Descripción del artículo
C4174906 Cepillos circulares para rectificadoras de ángulo, POLIS- CRATCH Ø [mm] 8
Código de Pedido
C2714323
Cardas redondas para amoladoras angulares
Precio Ud. €
1,12
Precio Ud. €
8,21
7
Cardas redondas para amoladoras angulares, Acero POLISCRATCH
Son adecuados especialmente para el mecanizado y eliminación de materiales blandos (protección del fondo, dimensiones de insonorización).
eliminar materiales blandos (protección de bajos,
compuesto insonorizante).
Adecuada para trabajos semipesados en la construcción de metal (descascarillar, eliminar herrumbre, limpiar cordones de soldadura).
Espesor alambre [mm] = 0,30 mm
Código de Pedido
C2719774
C2719775
C2719776
C2719777
Trim Material
acero
acero
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Ancho de Diámetro llenado
Máx velocidad (RPM)
12500
11000
12500
11000
Precio Ud. €
26,00
29,07
33,87
36,05
Código de Pedido
C4174898
Ancho de Diámetro llenado
100 mm 20 mm
Máx velocidad (RPM)
6000
Tamaño de rosca
M14x2.0
Precio Ud. €
42,08
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
1020
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8168 8178
8170
8169


































































































   1032   1033   1034   1035   1036