Page 1033 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1033
Cepillos de rueda
Cardas redondas alambre sin trenzar, ejecución ancha
Especialmente adecuadas para trabajos semipesados en grandes piezas. Adecuadas para utilización manual o mecánica. Desarolladas para uso universal en el taller.
El juego contiene los adaptadores para los siguientes diámetros de agujero en mm (Pulg): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1 ) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). En las cardas redondas con diámetro ø 150–200 mm el adaptador ya está incluido.
Código de Pedido
C6867703
C6867717
C6867704
C6867716
C6867718
C6867719
C6867705
C6867706
C6867720
C6867721
C6867723
C6867707
C6867709
C6867722
C6867708
C6867710
C6867724
C6867725
C6867726
C6867711
C6867712
C6867727
C6867713
C6867728
C6867729
C6867714
C6867715
C6867730
Diámetro
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
diámetro del filamento
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
Filamento de materiales
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero
Acero inoxidable (INOX)
Ancho de llenado
Máx velocidad (RPM)
Precio Ud. €
20 mm 8000
20 mm 8000
28 mm 8000
38 mm 4500
28 mm 8000
20 mm 6000
20 mm 6000
25 mm 6000
28 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
38 mm 6000
38 mm 6000
38 mm 6000
38 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
25 mm 6000
38 mm 6000
38 mm 6000
25 mm 4500
25 mm 4500
25 mm 4500
25 mm 4500
38 mm 4500
Cardas redondas con agujero, alambre sin trenzar, ejecución delgada Plástico (SiC)
Ideales para trabajos semipesados en grandes superficies para la utilización manual 7 y mecánica.
Para modificar el ø del agujero utilice el juego de adaptadores AK 32
No se pueden utilizar cardas con ø 100 y 125 mm con el juego de adaptadores.
Espesor alambre [mm] = 0,90 mm Tamaño de grano 180
Código de Pedido
C2719420
C2719422
C2719424
Tamaño de agujero
12 mm
12 mm
22,2 mm
Diámetro
100 mm
150 mm
200 mm
Ancho de llenado
12 mm
16 mm
16 mm
Máx velocidad (RPM)
8000
6000
4500
Precio Ud. €
23,93
35,59
37,87
Abrasivos
1019
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7835 243080