Page 1032 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1032
Muelas de CBN y Diamante | Ruedas Diamond
Muelas de desbaste diamantadas - Forma obús
Discos de corte diamantados, tipo DG
Discos de corte diamantados, tipo DS
Herramienta universal con borde cerrado para seccionamiento cómodo con alta calidad de corte. Modelo PFERD con alto poder separador y buena durabilidad.
Materiales mecanizables: Materiales de obra Altura de segmento: 7 mm
Código de Pedido
C2687843
C2687844
C2687845
C2687846
Dimensiones
115 x 2,1 x 22,23 mm
125 x 2,1 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,6 x 22,23 mm
Precio Ud. €
25,24
37,62
55,77
67,04
Tamaño del grano: D126 SPG: Forma obús
Código de Pedido
C2708162
Tamaño
3 x 7 mm
Tamaño del Precio mango Ud. €
3 x 43 mm 29,71
Herramienta universal con borde segmentado para seccionamiento agresivo y rápido. Modelo PFERD con alto poder separador y buena durabilidad.
Materiales mecanizables: Materiales de obra
Altura de segmento: 7 mm
Código de Pedido
C2687839
C2687840
C2687841
C2687842
Dimensiones
115 x 2,2 x 22,23 mm
125 x 2,2 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,4 x 22,23 mm
Precio Ud. €
21,95
32,72
48,49
58,30
Muelas de desbaste diamantadas - Forma cónica apuntada
7
Tamaño del grano: D126 SK: Forma cónica apuntada
Discos de corte diamantados, tipo DG FL
Código de Pedido
C2708091
C2708336
Tamaño
6 x 11 mm
15 x 13 mm
Tamaño del Precio mango Ud. €
6 x 50 mm 62,92
6 x 50 mm 122,81
Herramienta universal con borde cerrado para
separar sin discontinuidades en piezas de trabajo con superficies de alto valor. Modelo PFERD con alto poder separador y buena durabilidad.
Materiales mecanizables: Alicatado/embaldosado Altura de segmento: 7 mm
Código de Pedido
C2687858
C2687859
Dimensiones
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
Precio Ud. €
19,14
21,97
1018
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8163
8164
8255
8242 8243