Page 1031 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1031
Muelas de CBN y Diamante
Muelas de desbaste diamantadas de forma esférica
Muelas de desbaste diamantadas de forma cilíndrica
Muelas de desbaste diamantadas - Cilín- drico con radio final
Tamaño del grano: D126.
Tamaño del grano: D126.
La granulación basta D 357 es adecuada
especialmente para el mecanizado de materiales FVK Precio (GFK/CFK).
Código de Pedido
C2707621
C2707523
C2707524
C2707526
C2707528
C2707529
C2707531
C2707532
C2707533
C2707534
Tamaño
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Tamaño del mango
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Precio Ud. €
12,79
14,09
15,22
17,28
21,98
24,89
32,51
37,91
44,61
66,02
Código de Pedido
C2707629
C2707632
C2707635
C2707638
C2707644
C2707647
C2707649
C2707651
Diámetro
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño del mango
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Ud. €
16,27 WR: Forma cilíndrica redondeada
20,20 Código de 20,55 Pedido
24,89 C2708083
37,61 C2708084
47,48
61,38
77,23
Tamaño
6 x 18 mm
10 x 20 mm
Tamaño del mango
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Precio Ud. €
67,66
85,56
Muelas CBN de desbaste diamantadas de forma cilíndrica
Muelas de desbaste diamantadas - Forma vaso
Muelas de desbaste CBN de forma esférica
Tamaño del grano: B126.
Tamaño del grano: B126.
Tamaño del grano: D126 Precio KT: Forma vaso
Código de Pedido
C2689583
C2689298
C2689299
C2689301
C2689303
C2689304
C2689306
C2689307
C2689308
C2689677
Tamaño
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Tamaño del mango
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Precio Ud. €
13,21
15,02
16,82
18,96
24,01
27,28
35,59
41,64
49,03
68,44
Código de Pedido
C2689591
C2689592
C2689593
C2689594
C2689596
C2689597
C2689598
C2689599
Diámetro
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño del mango
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Ud. €
17,89 Código de
Pedido
22,22 C2708085 22,58
27,33
41,28
52,28
67,44
80,80
Tamaño
3 x 7 mm
Tamaño del mango
3 x 43 mm
Precio 7 Ud. €
34,11
Abrasivos
1017
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8137 8136
8139 8138
8141 8140