Page 1030 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1030

Muelas con mango
Puntas montadas - Norton Quantum (NQ)
Las puntas montadas vitrificadas Norton Quantum (NQ) son la mejor y más versátil opción para operaciones de gran volumen en Fundición y en el mercado Aerospacial. La forma única del grano cerámico en combinación con la tecnología del aglomerante aporta un 33%+ de vida útil versus productos cerámicos de
la competencia y un 30%+ de eliminación de material. Con mínima presión
y calentamiento es ideal para desbastar Inconel y aleaciones similares de componentes de palas de turbinas. Ejemplo: obtención de formas geométricas y acabados uniformes.
CARACTERÍSTICAS:
- Forma y composición química única del grano con tecnología de aglomerante.
VENTAJAS:
- Ideal para operaciones de gran volumen en la fundición - desbaste de Inconel y aleaciones similares de los componentes de las palas de turbinas.
- Mínima presión y calentamiento
- 33%+ de vida últil vs. productos cerámicos de la competencia
- 30%+ de eliminación de material
- Versátil y óptimo para aplicaciones de fuerza baja, media y alta
- Excepcional productividad y duración
Código de
Pedido Forma
C7047735 A
C6805035 A
C6805034 A
C7047733 A
C7047732 A
C7047734 A
C7047736 A
C7047757 A
C7047738 B
C7047739 B
C7047737 B
C7047758 B
Puntas montadas - Norzon (NZ)
Tamaño del mango
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 41 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
Tamaño
16 mm x
20 mm x
20 mm x
20 mm x
21 mm x
25 mm x
40 mm x
20 mm x
16 mm
25 mm
28 mm
65 mm
45 mm
25 mm
10 mm
20 mm
Velocidad, operador max
54000 rpm
25000 rpm
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
90000 rpm
58000 rpm
41000 rpm
58000 rpm
Precio Ud. €
2,46
2,76
3,38
6,47
4,62
3,10
2,63
2,64
2,15
2,02
2,30
2,09
3 mm x 10 mm
10 mm x 3 mm
10 mm x 20 mm
13 mm x 13 mm
Las nuevas puntas montadas orgánicas NEW Norzon (NZ24) son ideales para la rápida eliminación de materiale en aplicaciones fuertes y agresivas (grano grueso). El grano autoafilable Norzon (zirconia alumina) y el duradero aglomerante orgánico ofrecen una eliminación de material 4 veces más rápida que los productos de Óxido de Aluminio de la competencia con una duración doble del producto. La mejor opción para la rápida eliminación de material...
CARACTERÍSTICAS:
- NZ - autoafilable grano de zirconia alumina (NorZon) con aglomerante orgánico
VENTAJAS:
- 4 veces más rápido que otros productos de Óxido de Aluminio de la competencia - Mayor duración
7
Código de
Pedido Forma
C7047742 A
C7047740 A
C7047743 A
C7047741 A
C7047744 W
C7047745 W
C7047747 W
C7047746 W
C7047748 W
C7047751 W
C7047749 W
C7047752 W
C7047753 W
C7047754 W
C7047755 W
C7047756 W
Tamaño del mango
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
Tamaño
20 mm x
20 mm x
21 mm x
22 mm x
10 mm x
10 mm x
13 mm x
13 mm x
20 mm x
20 mm x
20 mm x
25 mm x
25 mm x
32 mm x
40 mm x
50 mm x
28 mm
65 mm
45 mm
70 mm
20 mm
25 mm
40 mm
50 mm
20 mm
40 mm
25 mm
25 mm
40 mm
32 mm
13 mm
25 mm
Velocidad, operador max
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
14000 rpm
66000 rpm
55200 rpm
30370 rpm
30370 rpm
42750 rpm
24000 rpm
34500 rpm
25500 rpm
19120 rpm
24000 rpm
25130 rpm
19100 rpm
Precio Ud. €
3,99
4,27
4,11
5,51
3,32
3,36
***
3,28
3,37
3,59
3,01
4,25
4,51
4,33
3,01
4,15
1016
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9539
9536


































































































   1028   1029   1030   1031   1032