Page 1029 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1029

Muelas con mango
Código de Pedido
C2688918
C2689706
C2688925
C2688926
C2688933
C2689707
C2688938
C2689011
C2689712
C2689021
C2688947
C2688948
C2689027
C2689036
C2689037
C2688959
C2689709
C2689065
C2689054
C2689069
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
Máx velocidad (RPM)
41100
41100
32400
32400
38100
38100
32900
29800
29800
29800
25700
25700
23800
23800
23800
16200
16200
19000
19000
19000
Tamaño de
la empuña- Precio dura Ud. €
30 2,49
60 2,49
30 2,89
60 2,89
30 2,58
60 2,58
30 2,82
30 2,20
60 2,20
24 2,62
24 3,02
46 3,02
30 2,54
24 2,82
46 2,82
24 3,84
46 3,85
30 2,89
46 3,65
24 3,65
Muelas con mango para aplicaciones en acero inoxidable
Tamaño
20 x 32 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 8 mm
32 x 8 mm
32 x 20 mm
32 x 32 mm
32 x 32 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm
50 x 8 mm
50 x 25 mm
50 x 25 mm
Las muelas con mango de dureza L se fabrican a partir de una ligadura de resina sintética de alta calidad y una mezcla de grano abrasivo de corindón especial rojo oscuro y blanco.
La dureza H es adecuada especialmente para la aplicación en superficie sobre acero inoxidable (INOX) y para uso universal sobre metales no ferrosos y bronce.
Las muelas con mango en dureza L tienen un mejor rendimiento a una velocidad de corte de 35 a 50 m/s. Se pueden utilizar máquinas de eje flexible, amoladoras rectas eléctricas o neumáticas como máquinas motrices.
Muelas con mango de dureza M de forma cónica
Código de Pedido
C2689619
C2689621
C2689622
C2688896
C2688917
C2689623
C2688931
C2689009
C2689624
C2688942
C2689020
C2688958
C2689628
C2689031
C2689043
C2689052
C2689058
C2688972
C2689071
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 40 mm
Tamaño
8 x 16 mm
10 x 20 mm
10 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 40 mm
25 x 13 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 16 mm
32 x 40 mm
40 x 6 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
50 x 13 mm
50 x 25 mm
32 x 40 mm
50 x 40 mm
Máx velocidad (RPM)
119300
95400
83200
51200
47700
47700
32400
38100
38100
32900
29800
18600
23800
23800
23800
19000
19000
27200
19000
Tamaño de la empuña- dura
46
46
46
30
30
60
30
30
30
30
24
24
60
30
24
30
24
24
24
Precio Ud. €
1,62
1,75
2,17
2,20
2,20
2,20
2,89
2,19
2,58
2,82
2,48
3,54
2,42
2,54
2,82
3,03
3,65
3,54
5,25
Las muelas con mango de dureza M se fabrican a partir de una ligadura cerámica y una mezcla de grano abrasivo de corindón especial rojo oscuro y blanco.
Esta combinación de grano conlleva una relación equilibrada de la tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo y el período de aplicación.
La dureza M es la ligadura universal para el mecanizado de acero y acero colado. Las muelas con mango de dureza M logran su mejor resultado en la aplicación universal a una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
Se pueden utilizar máquinas de eje flexible, amoladoras rectas eléctricas o y neumáticas como máquinas motrices.
Código de Pedido
C2689160
C2689161
C2689168
C2689729
C2689154
C2689728
C2689175
C2689733
C2689690
C2689730
C2689178
C2689727
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño
10 x 25 mm
10 x 25 mm
16 x 45 mm
16 x 45 mm
20 x 32 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 45 mm
25 x 45 mm
25 x 70 mm
32 x 32 mm
Máx velocidad (RPM)
95400
95400
52000
52000
47700
47700
47700
47700
34000
34000
20400
29800
Tamaño de
la empuña- Precio dura Ud. €
46 2,31
80 2,31
46 3,78
80 3,78
30 2,90
60 2,83
30 3,38
60 3,38
30 3,74
60 3,74
30 4,54
24 3,54
7
Abrasivos
1015
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8101
7994


































































































   1027   1028   1029   1030   1031