Page 1028 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1028
Muelas con mango
Muelas con mango de dureza M en forma de árbol
Las muelas con mango de dureza M se fabrican a partir de una ligadura cerámica y una mezcla de grano abrasivo de corindón especial rojo oscuro y blanco.
Esta combinación de grano conlleva una relación equilibrada de la tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo y el período de aplicación.
La dureza M es la ligadura universal para el mecanizado de acero y acero colado. Las muelas con mango de dureza M logran su mejor resultado en la aplicación universal a una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
Se pueden utilizar máquinas de eje flexible, amoladoras rectas eléctricas o y neumáticas como máquinas motrices.
Muelas con mango de dureza M de forma cilíndrica
Las muelas con mango de dureza M se fabrican a partir de una ligadura cerámica y una mezcla de grano abrasivo de corindón especial rojo oscuro y blanco.
Esta combinación de grano conlleva una relación equilibrada de la tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo y el período de aplicación.
La dureza M es la ligadura universal para el mecanizado de acero y acero colado. Las muelas con mango de dureza M logran su mejor resultado en la aplicación universal a una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
Se pueden utilizar máquinas de eje flexible, amoladoras rectas eléctricas o y neumáticas como máquinas motrices.
Código de Pedido
C2689123
C2689129
C2689132
C2689137
C2689726
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño
8 x 16 mm
13 x 20 mm
20 x 32 mm
20 x 50 mm
25 x 40 mm
Máx velocidad (RPM)
119300
73400
47700
30500
35000
de forma esférica
Tamaño de la empuña- dura
46
46
30
30
30
Precio Ud. €
1,94
2,22
3,24
3,84
4,07
Código de Pedido
C2688780
C2688787
C2688796
C2688795
C2688807
C2688806
C2688819
C2688818
C2688828
C2688829
C2688839
C2689699
C2688980
C2688848
C2688783
C2688790
C2688800
C2688812
C2688811
C2688824
C2688834
C2688835
C2688844
C2688854
C2688855
C2688858
C2688861
C2689701
C2688865
C2688870
C2689702
C2688875
C2688876
C2688962
C2688881
C2688882
C2688889
C2688890
C2688996
C2689711
C2688904
C2689705
C2688911
C2688912
Tamaño del mango
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño
2 x 5 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 2 mm
10 x 13 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 13 mm
10 x 20 mm
10 x 20 mm
10 x 25 mm
10 x 32 mm
10 x 32 mm
13 x 13 mm
13 x 20 mm
13 x 20 mm
13 x 25 mm
13 x 25 mm
13 x 40 mm
16 x 20 mm
16 x 20 mm
16 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 6 mm
20 x 6 mm
20 x 20 mm
20 x 20 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
Máx velocidad (RPM)
201800
206100
175100
175100
130700
130700
93600
93600
87600
87600
61000
61000
95400
58400
206100
177400
157800
131500
131500
119300
119300
119300
95400
95400
95400
83200
83200
83200
73400
73400
73400
66000
66000
42400
59600
59600
51200
51200
47700
47700
47700
47700
47700
47700
Tamaño de la empuña- dura
100
100
60
100
60
100
60
100
46
80
46
80
100
46
100
60
60
60
100
80
46
80
46
46
80
46
46
80
46
46
80
46
80
46
30
60
30
60
46
80
30
60
30
60
Precio Ud. €
1,75
1,57
1,57
1,57
1,61
1,61
1,62
1,62
1,61
1,61
1,62
1,62
1,62
1,59
1,57
1,57
1,61
1,62
1,62
1,61
1,62
1,62
1,59
1,75
1,75
1,97
2,17
2,17
1,62
1,89
1,89
2,11
2,11
2,65
1,96
1,96
2,20
2,20
1,86
1,99
2,14
2,14
2,20
2,20
Muelas con mango de dureza M
7
Las muelas con mango de dureza M se fabrican a partir de una ligadura cerámica y una mezcla de grano abrasivo de corindón especial rojo oscuro y blanco.
Esta combinación de grano conlleva una relación equilibrada de la tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo y el período de aplicación.
La dureza M es la ligadura universal para el mecanizado de acero y acero colado. Las muelas con mango de dureza M logran su mejor resultado en la aplicación universal a una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
Se pueden utilizar máquinas de eje flexible, amoladoras rectas eléctricas o y neumáticas como máquinas motrices.
Código de Pedido
C2689092
C2689095
C2689098
C2689099
C2689721
C2689723
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Tamaño de
la empuña- Precio Máx velocidad (RPM) dura Ud. €
73400 46 2,06
59600 30 2,36
47700 30 2,63
47700 60 2,63
38100 60 3,51
29800 46 4,04
1014
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8051 8075
7993