Page 1027 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1027
Banco Ruedas
Banco Ruedas 8L10
Muelas con mango de dureza J, forma esférica, para construcción de herramientas
Las muelas con mango de dureza J están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano de corindón puro blanco y corindón sinterizado cerámico azul. La combinación del corindón puro blanco de canto vivo y fácil fragmentación con
el efecto de autoafilado del corindón sinterizado microcristalino conlleva un gran arranque de material y una larga vida útil de la herramienta.
La dureza J se recomienda para superficies planas en materiales de titanio, aleaciones de base níquel y cobalto, así como para el mecanizado de piezas de aceros templados y soldaduras de aportación.
Las muelas planas de uso general se utilizan para operaciones de afilado y rectificado manual de herramientas.
APLICACIONES Y MERCADOS - Afi lado
- Taller de mantenimiento
Código de Pedido
C5003101
C2689791
C2689790
C2689793
C2689792
Dimensiones
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Tamaño de la empuñadura
80 Grit
100 Grit
80 Grit
100 Grit
80 Grit
Máx velocidad (RPM)
300200
159100
159100
116200
116200
Tamaño del mango
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6849104
C6849102
C6849106
C6849103
C6849105
Tamaño de la
Tipo empuñadura Color
AlOx 46 Blanco
AlOx 46 Blanco
AlOx 46 Blanco
AlOx 60 Blanco
AlOx 60 Blanco
Dimensiones del disco abrasivo
150 x 20 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 32 mm
Precio Ud. €
13,04
10,79
21,88
10,83
13,10
Muelas con mango de dureza J, forma cilíndrica, para construcción de herramientas
Las muelas con mango de dureza J están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano de corindón puro blanco y corindón sinterizado cerámico azul. La combinación del corindón puro blanco de canto vivo y fácil fragmentación con
el efecto de autoafilado del corindón sinterizado microcristalino conlleva un gran arranque de material y una larga vida útil de la herramienta.
Muelas con mango de dureza J, forma ojivale, para construcción de herramientas
Las muelas con mango de dureza J están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano de corindón puro blanco y corindón sinterizado cerámico azul. La combinación del corindón puro blanco de canto vivo y fácil fragmentación con
el efecto de autoafilado del corindón sinterizado microcristalino conlleva un gran arranque de material y una larga vida útil de la herramienta.
La dureza J se recomienda para superficies planas en materiales de titanio, aleaciones de base níquel y cobalto, así como para el mecanizado de piezas de aceros templados y soldaduras de aportación.
Código de Pedido
C6867755
C5003339
C5003340
C5003327
C5003329
C2689768
C5003331
C2689770
C5003332
C2689772
C2689773
C2689775
C5003334
C5003336
C6867756
Tamaño de la Dimensiones empuñadura
Máx velocidad (RPM)
104200
104200
112300
201800
206100
206100
175100
175100
130700
130700
93600
93600
61000
61000
58400
Tamaño del mango
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Precio Ud. €
7
Código de Pedido Dimensiones
Tamaño de la empuñadura
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
46 Grit
80 Grit
Tamaño del mango
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Precio Ud. €
1x5 mm
1,5x8 mm
1,7x8 mm
2x5 mm
3x6 mm
3x6 mm
4x8 mm
4x8 mm
5x10 mm
5x10 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
10x13 mm
320 Grit
320 Grit
320 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
80 Grit
C5003280
C5003279
C5003283
C2689801
C5003284
C2689804
4x8 mm
4x8 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
Abrasivos
1013
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243089
210289
243086
243088