Page 1026 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1026
Banco Ruedas
Banco Ruedas 1G10
Las muelas planas de uso general se utilizan para operaciones de afilado y rectificado manual de herramientas.
APLICACIONES Y MERCADOS - Afilado
- Taller de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS:
- Afilado grano de carburo de silicio verde
- Diseño de precisión en el tamaño de grano y dureza
VENTAJAS:
- Maximiza la tasa de corte y acabado en los metales no férricos
Todas las muelas de agujero 32mm se suministran con casquillos reductores 32/20mm para adaptar el producto a los diferentes tamaños de eje.
Se recomienda el reavivado antes del primer uso.
Banco Ruedas 5F10
Las muelas planas de uso general se utilizan para operaciones de afilado y rectificado manual de herramientas.
APLICACIONES Y MERCADOS - Afilado
- Taller de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS:
- Óxido de aluminio de alta calidad con aglomerante vitrificado premium
- Diseño de precición en el tamaño del grano y dureza
VENTAJAS:
- Maximiza la tasa de corte y la vida útil del disco
Todas la muelas de agujero 32mm se suministran con casquillos reductores 32/20mm para adaptar el producto a los diferentes tamaños de eje.
Se recomienda el reavivado antes del primer uso.
7
Código de Pedido
C6849083
C6849087
C6849090
C6849094
C6849073
C6849075
C6849077
C6849080
C6849081
C6849084
C6849088
C6849091
C6849093
C6849095
C6849097
C6849099
C6849074
C6849076
C6849078
C6849082
C6849085
C6849089
C6849092
C6849096
C6849098
C6849100
C6849101
C6849079
C6849086
Tamaño de
la empuña-
Tipo dura Color
SiC 46 Verde
SiC 46 Verde
SiC 46 Verde
SiC 46 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 60 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 80 Verde
SiC 120 Verde
SiC 120 Verde
Dimensiones del disco abrasivo
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
150 x 25 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
350 x 50 x 127 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 32 mm
Precio Ud. €
22,34
26,27
25,11
44,09
12,71
15,88
15,88
17,80
22,26
22,33
26,27
25,10
34,94
44,18
75,62
78,86
12,66
15,82
15,82
22,14
22,21
26,12
24,96
44,21
75,95
79,18
182,73
15,88
22,33
Código de Pedido
C6849055
C6849057
C6849062
C6849067
C6849070
C6849056
C6849058
C6849060
C6849061
C6849063
C6849065
C6849068
C6849071
C6849054
C6849059
C6849064
C6849066
C6849069
C6849072
Tamaño de la Tipo empuñadura
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
Dimensiones del disco Color abrasivo
Marrón 150 x 20 x 31,75 mm
Marrón 150 x 20 x 32 mm
Marrón 200 x 25 x 32 mm
Marrón 250 x 25 x 76,2 mm
Marrón 250 x 32 x 50,8 mm
Marrón 150 x 20 x 31,75 mm
Marrón 150 x 20 x 32 mm
Marrón 180 x 20 x 32 mm
Marrón 200 x 20 x 31,75 mm
Marrón 200 x 25 x 32 mm
Marrón 200 x 25 x 50,8 mm
Marrón 250 x 25 x 76,2 mm
Marrón 250 x 32 x 50,8 mm
Marrón 125 x 20 x 32 mm
Marrón 150 x 20 x 32 mm
Marrón 200 x 25 x 32 mm
Marrón 200 x 25 x 50,8 mm
Marrón 250 x 25 x 76,2 mm
Marrón 250 x 32 x 50,8 mm
Precio Ud. €
12,88
12,97
19,69
25,64
31,67
12,82
12,82
15,56
17,18
19,47
18,64
25,38
31,31
10,58
12,75
19,33
18,48
25,13
30,98
1012
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
210287
209228