Page 1025 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1025

Ruedas de desbaste
Discos de desbaste PSF INOX DUO DPC
Disco combinado DUODISC para
separación y desbardado ligero. Reduce los costes laborales gracias al ahorro de los tiempos de preparación (menos cambios de disco). El disco combinado corresponde a las especificaciones de EN 12413:2007.
Código de Pedido
C4174810
C4174811
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 1,9 x 22,23
125 x 1,9 x 22,23
Precio Ud. €
3,91
4,16
Disco combinado DUODISC®
PSF INOX DPC
Disco lijador combinado DUODISC® para cortar y desbarbar fácilmente. Ahorra costes de trabajo gracias a la reducción de los tiempos de preparación (se requieren menos cambios de disco). Cumple la normativa EN 12413.
Código de Pedido
C5003049
C6867785
C6867786
C6867787
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 x 1.9 x 16,0 mm
100 x 2,8 x 16,0 mm
150 x 3,5 x 22,23 mm
178 x 3,5 x 22,23 mm
Precio Ud. €
Discos de desbaste SGP WHISPER DPC
7
El disco abrasivo WHISPER es una herramienta de alto rendimiento de PFERD con exigencias extraordinariamente altas en capacidad abrasiva, acabado superficial y confort de trabajo.
La forma constructiva patentada contribuye a un comportamiento de abrasión suave y tranquilo en caso de exposición a vibraciones, polvo o ruidos menor.
Código de Pedido
C4174823
C4174824
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm) Precio Ud. €
115 x 7 x 22,23 9,23
125 x 7 x 22,23 10,20
Abrasivos
1011
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8269
8268 243100


































































































   1023   1024   1025   1026   1027