Page 1024 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1024
Ruedas de desbaste
Discos de desbaste SG STEEL DPC
Discos de desbaste SG ALU DPC
Herramienta profesional en dureza R para aplicaciones con carga elevada. Un producto con alto capacidad abrasiva y muy buena durabilidad.
Herramienta profesional en dureza N-Alu.
Un producto con extraordinaria
capacidad abrasiva. Ninguna adicción de la herramienta en materiales blandos lubricantes. No contiene ninguna carga que deje restos no deseados en la pieza de trabajo.
Código de Pedido
C2687587
C2687590
C2687591
C2687592
C2687594
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 4 x 22,23
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Precio Ud. €
3,11
3,23
3,97
5,15
7,80
Código de Pedido
C2687627
C2687628
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Precio Ud. €
3,99
4,75
Discos de desbaste SG INOX DPC
Discos de desbaste PSF Steel/INOX DPC
Herramienta universal en dureza L.
Herramienta combinada para acero y acero inoxidable (INOX) optimiza el almacenaje.
7
Herramienta profesional en dureza N-INOX. Un producto con extraordinaria capacidad abrasiva y muy buena durabilidad.
Código de Pedido
C2687596
C2687597
C2687598
C2687600
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Precio
Ud. €
3,43
4,10
5,43
8,04
Código de Pedido
C2687847
C2687826
C2687829
C2687837
C2687836
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 x 6 x 16,0
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Precio Ud. €
2,65
2,71
3,17
4,24
6,73
1010
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8213
8212
8222
8214