Page 1023 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1023
Ruedas de desbaste
Corte las ruedas para amoladoras angulares A24P-BF27 corte rápido
Ruedas para Amoladoras ZA 24 larga Vida
La amplia gama de discos de corte y desbaste Norton para amoladoras rectas proporciona soluciones industriales de alto valor y rendimiento.
APLICACIONES Y MERCADOS - Aeroespacial
- Automoción
- Construcción
- Metal
- Fundición
- Industria ferroviaria - Astilleros
Los discos de desbaste Quantum Long Life tienen un sistema patentado de aglomerante diseñado para optimizar su producción sin costes de tiempo por el cambio de herramientas. Disponen de un refuerzo adicional para asegurarse del funcionamiento seguro en todas las aplicaciones, compatibles con amoladoras angulares de alta frecuencia.
Los discos Norton Long Life están diseñados para optimizar el tiempo de cambio de discos y reducir el coste de abrasivo en las operaciones industriales.
La amplia gama de discos de corte y desbaste Norton para amoladoras rectas proporciona soluciones industriales de alto valor y rendimiento.
APPLICATIONS & MARKETS - Aeroespacial
- Automoción
- Construcción
- Metal
- Fundición
- Industria ferroviaria - Astilleros
Los discos Quantum Fast Cut aportan soluciones de desbaste extremadamente confortables y eficientes para todas las aplicaciones en metal. Mantienen una alta y constante eliminación de material incluso en aleaciones de acero endurecido maximizando la producción sin necesidad de altas presiones.
Los discos Quantum Fast Cut están diseñados para bajas presiones, amplias áreas de corte y aleaciones de aceros duros aleados.
CARACTERÍSTICAS:
- Máxima eliminación de material
- Grano cerámico
- Menor esfuerzo de los trabajadores y el equipo - Diseñado con doble capa
VENTAJAS:
- El mayor Ratio de eliminación de material
- Ratio de corte extremadamente agresivo
- Trabajo confortable y rápido
- Costes de operaciones más bajos
- Recomendado para desbastar grandes superficies - Todo confort
- Sin proyecciones
- Corte limpio y sin quemaduras
- No hay necesidad de aplicar alta presión
Código de Pedido
C6849143
C6849144
C6849145
C6849146
Aplicación
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Tipo de disco abrasivo
DPC
DPC
DPC
DPC
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 7 x
125 x 7 x
180 x 7 x
230 x 7 x
Precio Ud. €
2,80
3,24
6,48
10,23
22,23 mm
22,23 mm
22,23 mm
22,23 mm
Disco abrasivo tipo 27 A30M-BF para metales
Código de Pedido
C6849138
C6849139
C6849140
C6849141
C6849142
Tipo de disco abrasivo
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
Dimensiones del disco Precio
Aplicación
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
abrasivo
115 x 7 x
125 x 7 x
150 x 7 x
180 x 7 x
230 x 7 x
Ud. €
22,23 mm 3,84
22,23 mm 4,37
22,23 mm ***
22,23 mm 9,20
22,23 mm 14,84
7
Discos de corte con refuerzo para metales.
Código de Pedido
C6868328
C6868329
C6868330
C6868331
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 6,0 x 22,23 mm
125 x 6,0 x 22,23 mm
180 x 6,0 x 22,23 mm
230 x 6,0 x 22,23 mm
Precio Ud. €
1,49
1,69
2,71
4,43
Abrasivos
1009
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210309
183576 210312