Page 1022 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1022

Ruedas de sierra fijos | Productos Diamond |Piedras de rectificación | Ruedas de desbaste
Ruedas para la sierra fija 80 m / s A 30 S-BF41 / 80 Papelería
La amplia gama de discos de corte Norton para máquinas fijas proporciona soluciones industriales de alto valor y rendimiento.
APLICACIONES Y MERCADOS • Construcción
• Metal
• Fundición
CARACTERÍSTICAS:
• Grano mejorado y recubierto
• Óptimo para el corte de acero, acero inoxidable, cemento y fundición • Telas de refuerzo de gran resistencia
• Doble tela exterior de refuerzo en todo el diámetro
• 80m/s
Discos compactos
Piedra de igualar con dos tamaños de grano.
- Cara superior (basta):
Perfilar y afilar grandes muelas con aglomerantes y granos bastos. - Cara inferior (fina):
Perfilar y afilar muelas con aglomerantes y granos finos.
Código de Pedido
C2714305
Tamaño de la em- Tamaño puñadura
30 x 50 x 120 mm 30/60
Precio Ud. €
8,29
VENTAJAS:
• Mayor duración del producto
• Corte rápido y fácil
• Corte sin rebabas ni quemaduras • No contamina
• Máxima seguridad
• Alta estabilidad y corte recto
• Diseñados para dispositivos fijos
Muela abrasiva de centro hundido CubitronTM II T27
Código de
Pedido Aplicación
C6849162 INOX
C6849163 INOX
C6849164 INOX
Tipo de disco abrasivo
Plano
Plano
Plano
Dimensiones del disco Precio abrasivo Ud. €
300 x 3 x 32 mm ***
350 x 3,5 x 32 mm ***
400 x 4 x 32 mm ***
Productos de diamante flexibles
7
Las muelas abrasivas 3MTM CubitronTM II con granulado aglomerado están revolucionando el proceso de rectificado. Su acción de corte es más rápida y su vida útil más larga que las de las muelas abrasivas convencionales. Gracias a la tecnología de granulado de precisión de 3MTM, las muelas abrasivas CubitronTM II transforman el proceso de rectificado de metales del siguiente modo:
• Ejercen una acción de corte más rápida.
• Permanecen afiladas durante más tiempo.
• Requieren menos presión.
• Contribuyen a reducir la fatiga del operador.
• Aumentan la productividad.
Herramientas fáciles de usar, de corte rápido y diamante de larga duración. Se suministran con patas de caucho para evitar resbalar en superficies lisas. Encarado y afilado de precisión de herramientas de corte como cinceles, hojas, cuchillos, cizallas y herramientas de carburo.
Paquete de 5.
Tamaño: 150 x 50mm
Código de Pedido
C6040478
C6040479
C6040480
C6040482
C6040483
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 7mm x 22mm
125mm x 7mm x 22mm
150mm x 7mm x 22mm
180mm x 7mm x 22mm
230mm x 7mm x 22mm
Precio Ud. €
Tamaño de la empu-
Código de Pedido ñadura Color
C4193517 N40 Amarillo
Tamaño
150 x 50mm
Precio Ud. €
64,99
1008
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9986 210342
43839 8105


































































































   1020   1021   1022   1023   1024