Page 1021 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1021

Ruedas para cortar sierra | Gasolina Discos de corte
Discos de corte PSF de acero ChopSaw Recta
Ruedas para gasolina Saw 80 m / s A 30 S-BF41 / 80
Norton cuenta con un reconocido prestigio mundial por su alta calidad y focalización en productos abrasivos.
Los productos Norton Vulcan se caracterizan por la buena relación calidad precio con un excelente ratio de rendimiento. Los discos de corte y desbaste, discos de láminas y discos de diamante Norton se usan en una amplia gama de materiales incluyendo el acero, acero inoxidable, fundición y piedra.
Herramienta de dureza K, que corta muy fácilmente, con una tela de medio. Para el corte agresivo y sin rebabas. Proporciona resultados de corte excepcionales en sistemas de accionamiento con salida de hasta 3 kW.
ventajas:
- Muy larga vida de la herramienta - Corte rápido
- Fricción lateral baja
- Para trabajos exigentes de corte
CARACTERÍSTICAS:
• Adecuado para aplicaciones en acero, acero inoxidable, fundición y piedra. • Libres de hierro, azufre y cloro
• Afilados granos de carburo de silicio.
VENTAJAS:
• No más pérdidas de tiempo por cambio de máquina o de producto • No contamina
• Gran duración del producto y más rápida eliminaicón de material
• Se puede utilizar en fundición
Código de Pedido
C2687809
C2687811
C2687815
C2687817
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
350 x 2,8 x 32,0
400 x 3,8 x 32,0
Precio Ud. €
10,13
18,50
10,13
18,50
Discos de corte PSF de acero ChopSaw Recta
Código de Pedido
C1456642
C1456643
C1456644
Tipo de disco Aplicación abrasivo
Acero Plano
Acero Plano
Acero Plano
Dimensiones del disco abrasivo
300 x 3,5 x 20 mm
300 x 3,5 x 22,23 mm
300 x 3,5 x 25,4 mm
Precio Ud. €
***
5,03
***
Herramienta universal en dureza K para
operaciones de corte abrasivo utilizando máquinas estacionarias. Un producto con alta capacidad de corte para seccionamiento rápido con muy buena durabilidad.
Discos de corte SG de acero para motosierras a gasolina Recta
Herramienta especial en dureza S.
Un producto con alto poder separador y buena durabilidad para el uso en tronzadoras a mano ø 300 – 400 mm.
7
Ventajas:
- Muy larga vida de la herramienta - Corte rápido
- Fricción lateral baja
- Para trabajos exigentes de corte
Código de Pedido
C4174825
C4174822
C4174826
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
300 x 2,8 x 25,4
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
Precio Ud. €
7,65
6,33
11,14
Código de Pedido
C2687500
C2687501
C2687502
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
300 x 4,0 x 20,0
300 x 4,0 x 22,23
300 x 4,0 x 25,4
Precio Ud. €
8,87
8,87
8,87
Abrasivos
1007
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8267 8221
8192
210337


































































































   1019   1020   1021   1022   1023