Page 1020 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1020
Discos de corte zona | Ruedas para cortar sierra
Discos de corte PSF STONE/ALU Recta
Herramienta universal en dureza P.
Un producto con capacidad de
acción de corte y durabilidad de la herramienta para piedra natural, piedra artificial, piedra resistente al fuego,
aluminio, metales no ferrosos.
Disco plano de corte CubitronTM II T41
Discos de corte de calidad superior, fabricados con la exclusiva tecnología de granulado de precisión de 3M para un corte y una duración excepcionales.
Código de Pedido
C2687853
C2687852
C2687896
C2687897
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Precio Ud. €
2,17
2,17
2,47
2,47
Código de Pedido
C6820425
C6820426
C6820434
C6820435
C6820427
C6820436
C6820428
C6820437
C6820438
C6820429
C6820430
C6820431
C6820432
C6820433
C6820439
C6820440
C6820441
C6820442
Dimensiones del disco abrasivo
76mm x 1mm x 6,35mm
76mm x 1mm x 9,53mm
115mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 1,6mm x 22,23mm
180mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 2mm x 22,23mm
180mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
75mm x 1mm x 8mm
75mm x 1mm x 10mm
150mm x 1,6mm x 22,2mm
150mm x 2mm x 22,2mm
150mm x 3mm x 22,2mm
230mm x 3mm x 22,23mm
100mm x 2mm x 15,88mm
125mm x 1mm x 22,23mm
115mm x 1mm x 22,23mm
Precio Ud. €
1,80
1,80
2,88
3,17
5,77
3,46
7,21
9,37
10,81
12,61
2,74
2,88
2,59
Discos de corte SG ALU Recta
7
Herramienta de alta potencia en dureza N-Alu.
Un producto para aluminio que no se embota con alto poder separador y muy buena durabilidad.
Ruedas para cortar sierra 80 m / s A 30 S-BF41
La amplia gama de discos de corte Norton para cortadoras de sobremesa proporciona soluciones industriales de alto valor y rendimiento.
Código de Pedido
C4174831
C2687910
C2687912
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 x 1,0 x 16,00
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Precio Ud. €
2,83
2,76
3,46
Código de Pedido
C6849161
C1456645
C1456646
C1456647
C1456648
Aplicación
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Tipo de disco abrasivo
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Dimensiones del disco abrasivo
300 x 2,8
350 x 3 x
350 x 3 x
400 x 3,2
400 x 3,2
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
x 25,4 mm
25,4 mm
32 mm
x 25,4 mm
x 32 mm
1006
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8257 8247
210340
195749