Page 1019 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1019
Discos de corte zona
Disco de corte tipo 41 A60T-BF para acero inoxidable
Discos de corte SG INOX Recta
Discos de corte con refuerzo, especialmente desarrollados para una alta velocidad de corte y un rápido desbaste del acero inoxidable. No contamina el acero inoxidable y proporciona un buen acabado.
Herramienta de alta potencia en dureza R-INOX para seccionamiento frío. Un producto con alto poder separador y muy buena durabilidad.
Código de Pedido
C6868323
C6868325
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
Precio Ud. €
0,97
1,03
Código de Pedido
C2687638
C2687634
C2687582
C2687636
C2687583
C2687916
C2687917
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 x 1,0 x 16,0
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
178 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
Precio Ud. €
2,63
2,66
2,66
3,38
3,38
4,18
5,32
Discos de corte PSF INOX Recta
Discos de corte SGP INOX Recta
7
Herramienta universal en dureza P-INOX para seccionamiento frío.
Un producto con alta capacidad de arranque de virutas y buena durabilidad.
Herramienta extremadamente resistente y de alto rendimiento de dureza S. Un producto para INOX que proporciona un rendimiento de corte
inigualable y una durabilidad excepcional.
Código de Pedido
C2687742
C2687743
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
Precio Ud. €
2,12
2,68
Código de Pedido
C2687687
C2687688
C2687689
C2687690
C4174827
C4174828
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
115 x 0,8 x 22,23
125 x 0,8 x 22,23
Precio Ud. €
3,25
3,25
4,10
4,10
3,25
4,10
Abrasivos
1005
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8220 183566
8271 8208