Page 1018 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1018

Discos de corte DPC | Discos de corte zona
CC-GRIND-SOLID SG Acero, DPC
Herramienta innovadora para trabajos de desbaste duros y
exigentes. CC-GRIND se diferencia por el disco portante de fibra de vidrio integrado en combinación con el grano abrasivo de alto rendimiento, así como por el sistema patentado de enfriamiento y tensión. Una nueva generación de discos de desbaste.
Montaje sólo con brida de sujeción especial a ser utilizado en amoladoras angulares de uso comercial.
CC-GRIND-SOLID SG
Herramienta innovadora para trabajos de desbaste duros y
exigentes. CC-GRIND se diferencia por el disco portante de fibra de vidrio integrado en combinación con el grano abrasivo de alto rendimiento, así como por el sistema patentado de enfriamiento y tensión. Una nueva generación de discos de desbaste.
Montaje sólo con brida de sujeción especial a ser utilizado en amoladoras angulares de uso comercial.
Código de Pedido
C4174816
C4174817
C4174818
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Precio Ud. €
5,39
5,87
10,92
Código de Pedido
C4174834
C4174832
C4174835
C4174833
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm) Precio Ud. €
115/125 7,28
115/125 7,28
180 7,28
180 7,28
CC-GRIND-SOLID INOX, DPC
Disco de corte tipo 41 A60R-BF para metales
7
Herramienta innovadora para trabajos de desbaste duros y
exigentes. CC-GRIND se diferencia por el disco portante de fibra de vidrio integrado en combinación con el grano abrasivo de alto rendimiento, así como por el sistema patentado de enfriamiento y tensión. Una nueva generación de discos de desbaste.
Montaje sólo con brida de sujeción especial a ser utilizado en amoladoras angulares de uso comercial.
Discos de corte con refuerzo para metales.
Código de Pedido
C4174819
C4174820
C4174821
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Precio Ud. €
5,92
6,46
12,01
Código de Pedido
C6868322
C6868324
C6868326
C6868327
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
180 x 3,0 x 22,23 mm
230 x 3,0 x 22,23 mm
Precio Ud. €
0,91
0,97
1,60
2,23
1004
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8218 8198
183565
8215


































































































   1016   1017   1018   1019   1020