Page 1017 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1017

Discos de corte DPC
Discos de corte PSF de acero DPC
Discos de corte SG INOX DPC
Herramienta universal en dureza P.
Un producto para acero con gran capacidad abrasiva y buena durabilidad.
Herramienta de alta potencia en dureza R-INOX para seccionamiento frío. Un producto con alto poder separador y muy buena durabilidad.
Código de Pedido
C2687671
C2687525
C2687522
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
115 x 3,2 x 22,23
100 x 2,4 x 16,0
230 x 3,0 x 22,23
Precio Ud. €
2,02
2,08
3,67
Código de Pedido
C2687506
C2687508
C2687489
C2687492
Dimensiones de la rueda abrasiva
(mm) Precio Ud. €
115 x 2,4 x 22,23
125 x 2,4 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
2,61
3,06
3,80
5,22
Discos de corte PSF INOX DPC
Disco de corte CubitronTM II Type 42
Discos de corte de calidad superior, fabricados con la exclusiva tecnología de granulado de precisión de 3M para un corte y una duración excepcionales.
Herramienta universal en dureza P-INOX para seccionamiento frío.
Un producto con alta capacidad de arranque de virutas y buena durabilidad.
7
Código de Pedido
C2687673
C2687675
C2687677
C2687679
C2687681
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 x 3,2 x 16,0
115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Precio Ud. €
2,14
2,06
2,41
2,93
3,76
Código de Pedido
C6820445
C6820443
C6820444
C6820446
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 2,5mm x 22,23mm
125mm x 2,5mm x 22,23mm
180mm x 2,5mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
Precio Ud. €
3,60
4,04
8,65
11,53
Abrasivos
1003
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8219 8199
195750 8191


































































































   1015   1016   1017   1018   1019