Page 1016 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1016

Discos de corte
Ruedas para amoladoras angulares A
NORTON ofrece la más amplia gama de discos de corte y desbaste diseñada para cubrir todas las necesidades del cliente industrial.
APLICACIONES Y MERCADOS - Aeroespacial
- Automoción
- Construcción
- Metal
- Fundición
- Industria ferroviaria - Astilleros
La gama VULCAN de corte y desbaste proporciona un magnífico rendimiento a un asequible y competitivo nivel de precios que permite ahorrar tiempo y dinero en una amplia gama de procesos de producción.
CARACTERÍSTICAS:
- Corte rápido y recto
- Libres de azufre y cloro
- Ideal para Inox y Metal Inox
7
Código de Pedido
C6090412
C6849148
C3233170
C6090413
C6090414
C6849149
C6849150
C6090415
C6849151
C6090416
C6849152
C1456649
C6090437
C1456650
C6090438
C6849147
C1456651
C6090439
C1456652
C6090440
C6849157
C6849153
C6849158
C6849154
C6849159
C6849155
C6849160
C6849156
Aplicación
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
VENTAJAS:
- No contaminan
Tipo de disco abrasivo
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
100 x 2,5 x 16 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
115 x 6,4 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 6,4 x 22,23 mm
150 x 6,4 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
180 x 6,4 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 6,4 x 22,23 mm
100 x 3,2 x 22,23 mm
100 x 4 x 22,23 mm
115 x 3,2 x 22,23 mm
115 x 4 x 22,23 mm
180 x 3,2 x 22,23 mm
180 x 4 x 22,23 mm
230 x 3,2 x 22,23 mm
230 x 4 x 22,23 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1,46
2,00
1,62
2,37
***
2,31
3,12
2,90
4,63
***
***
1,22
***
1,94
***
2,52
***
1002
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
210322


































































































   1014   1015   1016   1017   1018