Page 1015 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1015
Discos de corte
Discos de corte pequeños SG INOX Recta
Ruedas para Amoladoras ZA Ultra delgada
Herramienta universal en dureza P para seccionamiento frío. Un producto para INOX con alto poder separador y buena durabilidad.
Empleo con perno de fijación (ver abajo).
Código de Pedido
C4174829
C2687537
C2687538
C4174830
C2687550
C2687552
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
50 x 0,8 x 6,0
50 x 1,1 x 6,0
50 x 1,4 x 6,0
76 x 0,8 x 6,0
76 x 1,1 x 6,0
76 x 1,4 x 10,0
Precio Ud. €
2,57
2,57
2,57
3,26
3,26
3,26
NORTON ofrece la más amplia gama de discos de corte y desbaste diseñada para cubrir todas las necesidades del cliente industrial.
Soporte de disco de corte pequeño
APLICACIONES Y MERCADOS - Aeroespacial
- Automoción
- Construcción
- Metal
- Fundición
- Industria ferroviaria - Astilleros
Los discos ultra finos de corte y desbaste Norton Quantum para Metal Inox proporcionan una duración sin rival, el mayor ratio de eliminación de metal y la acción de corte más rápida.
CARACTERÍSTICAS:
- Agresivo grano NorZon Heavy Duty
- Revolucionaria Tecnología de Aglomerante Pendiente de Patente
Código de Pedido
C2694634
C2694631
Dimensiones
6 x 10 mm
6 x 6 mm
Precio Ud. €
11,31
11,31
VENTAJAS:
- Ningún disco dura más
- Los menores costos totales de abrasivo - Elevado arranque de material
- Corte rápido
- Alta estabilidad y bajas vibraciones
- Menores mermas de material
- Menos ruido y polvo
- Menor consumo de energía
- Corte sin rebabas
- Corte blanco y limpio
- Precisión extrema y corte recto
7
Código de Pedido
C2149303
C6849131
C2149304
C2149305
C6849132
C2149306
C6849133
C6849134
C6849136
C6849137
Aplicación
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Metálica INOX
Tipo de disco abrasivo
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
DPC
DPC
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 1,0
115 x 1,3
115 x 1,6
125 x 1,0
125 x 1,3
125 x 1,6
180 x 1,6
230 x 1,9
115 x 0,8
125 x 0,8
Precio Ud. €
3,57
3,61
3,66
3,72
3,74
3,77
4,62
6,07
2,34
2,45
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
Abrasivos
1001
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8206 8201
210298