Page 1014 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1014

Cepillos metálicos | cardas metálicos | Discos de corte
Cepillos de cerdas radiales Tipo C
Cerdas curvadas más finas para una mayor comodidad que las de Tipo A y S. Funciona bien en superficies irregulares o con detalles. Mayor seguridad al convertirlo de cepillos de alambre.
Discos de cerdas
Seguras con mínimas vibraciones y ruidos. Sin embozamiento combinados con un mejor acondicionamiento de la superficie. Consistencia, puede usarse hasta que el material se desgasta por completo. Fácil y rápido cambio. Pueden usarse en diversas lijadoras de ángulos. Paquete de 5 discos. Color: Blanco.
Número de modelo
27619
33212
Tamaño
14mm
150mm
Tamaño de la empuñadura
P36
P120
Color
Verde claro
Blanco
Máx velocidad (RPM)
35000
6000
Código de Pedido
C4193428
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x M14
Tamaño de la empuñadura
P120
Máx velocidad (RPM)
12000
Precio Ud. €
10,27
Código de Pedido
C4193430
C7047288
Número de modelo
27619
33212
Precio Ud. €
1,78
11,47
Rueda para Amoladora recta ZA 60 ZZ-BF41
La amplia gama de discos de corte y desbaste Norton para amoladoras rectas proporciona soluciones industriales de alto valor y rendimiento.
APLICACIONES Y MERCADOS - Aeroespacial
- Automoción
- Construcción
- Metal
- Fundición
- Industria ferroviaria - Astilleros
CARACTERÍSTICAS:
- Abrasivo NorZon Plus agresivo de primera calidad
- Revolucionaria Tecnología de Aglomerantes Pendiente de Patente
Cepillos de cerdas radiales Tipo A
7
Cerdas en ángulo más gruesas para una mayor agresión pero menos confort que los de Tipo C. Funciona bien en superficies irregulares o con detalles. Mayor seguridad al convertirlo de cerdas de alambre.
VENTAJAS:
- Ningún disco dura más
- Los menores costos totales de abrasivo - Elevado arranque de material
- Corte rápido
- Alta estabilidad y bajas vibraciones
- Menores mermas de material
- Menos ruido y polvo
- Menor consumo de energía
- Corte sin rebabas
- Corte blanco y limpio
- Precisión extrema y corte recto
Tamaño: 150mm
Máxima velocidad (rpm): 6000
Código de Pedido
C3945097
C3214060
C3214064
Tamaño de la empu-
ñadura Color
Precio Ud. €
P80 Marrón 11,10
P50 Verde 11,10
P36 Amarillo 11,10
Código de Pedido
C6849130
Tipo de disco Aplicación abrasivo
Metálica INOX Plano
Dimensiones del disco abrasivo
76 x 1 x 10 mm
Precio Ud. €
***
1000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
10006
10008
210296 10004


































































































   1012   1013   1014   1015   1016